カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • CKD(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • トランセンド(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • AOTECH(5)
  • MouseComputer(5)
  • 大阪魂(5)
  • NEC(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • レッツノート(4)
  • オーム電機(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • QNAP(3)
  • アイネックス(3)
  • イシハシ精工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)StarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
SATA 2ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/PCIe SATA コントローラ/RAIDなし ASM1061チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応インターフェースPCI Express長さ(mm)77幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express x1搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイム動作温度範囲(℃)0~85保存温度範囲(℃)-25~85使用湿度(%RH)20~80レッド材質スチール
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応 StarTech.comM.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応StarTech.com(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
USB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応 StarTech.comUSB 3.0接続M.2 SATA SSDケース UASP対応StarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
幅広い互換性: 30mm、42mm、60mm、80mmなど一般的なSATA M.2 SSDに対応。SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0 (1.5 / 3.0 / 6.0 Gbps)に対応パフォーマンスの向上:SATA M.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を高速USB 3.0メモリとして利用ができ、作業パフォーマンスをアップするハードドライブエンクロージャ。UASP対応ポータブル&ドライバーのインストール不要:軽量で持ち運びに便利なM.2 SATA SSDケース(ブラック)。追加のソフトウェアやドライバーを必要とせず、各種OSに対応堅牢で長持ち:ドライブを損傷から保護。効率よく熱を逃がす通気孔を備えたポータブルUSB 3.0 - M.2(NGFF)外付けケース
用途M.2 SATA SSDをUSB 3.0接続外付けドライブとして使用持ち運びに便利な外付けストレージソリューションを、ノートパソコンと一緒に携帯高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用することにより、ファイル転送を高速化ブラック幅(mm)35質量(g)50長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 5Gbps
外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能 StarTech.com外部eSATA 2ポート/内部SATA 2ポート増設PCI Experssカード ポートマルチプライヤ対応 ジャンパーでポートの切替え可能StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレージ容量の拡大:PCI Express経由で2台の内蔵SATAまたは外付け(eSATA)ドライブに対応する2ポートPCIe SATA、eSATAコントローラカード。システムのストレージ容量を拡張できる費用対効果の高いソリューションASM1061コントローラ搭載:専用チップセットを搭載し、PCIe x1スロット1本を介して2つの切り替え可能なSATA/eSATA 6Gbpsポートの増設が可能なSATA/eSATAコントローラカード。FISベースのポートマルチプライヤ(PM)、コマンドベースのスイッチング、NCQ、ATA/ ATAPIコマンドに対応幅広い互換性:Windowsと標準 SATA、eSATA SSD(ソリッドステートドライブ)、HDD(ハードドライブ)に対応。SATA 3.0 (6Gbps) またはそれ以前のバージョンに対応。PCI Express 2.0準拠 簡単セットアップ: 標準またはロープロファイル対応PCIeスロットに装着して使用する2ポートSATA/eSATAコントローラカード。PCIe x1、x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイル(装着済)&ロープロファイルブラケット、7ピンSATAケーブル付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型のPCI Express バスシステムを、6Gbps対応の高速SATAドライブを活用できるシステムにアップグレードコンピュータシステムに内部SATAポートを追加しストレージドライブや光学ドライブに接続単一の PCI Express スロットにSATAポートを増設。システム要件や用途の変更に合わせ、内部ポートまたは外部ポートに変更可能幅(mm)92質量(g)48ポート数2長さ(cm)12.1湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)2動作温度(℃)0~50
HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機 StarTech.comHDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機StarTech.com
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンドStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者高さ(cm)2.8幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.comデュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)StarTech.com
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)39動作温度(℃)-40 ~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド StarTech.comM.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンドStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現
用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセスM.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
PCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラック StarTech.comPCI拡張スロット設置型 2.5インチSATA HDD/SSD リムーバブルラックStarTech.com
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜ブラック幅(mm)21質量(g)167長さ(cm)14.5湿度(%RH)80保存温度(℃)-5~ 75高さ(cm)12動作温度(℃)0~ 55
2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース StarTech.com2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケースStarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応電源インジケータLED放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応 StarTech.com3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応StarTech.com
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持 ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計 HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱 アルミ構造 挿入耐久評価50,000回以上 ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)高さ(cm)2.4ブラック質量(g)286幅(cm)10.2長さ(cm)13.4
USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.comUSB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属StarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送ブラック&シルバー長さ(mm)99幅(mm)42質量(g)61湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
SATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 6ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/6Gbps SATAコントローラ/ASM1166チップ搭載 ソフトウエアRAID/ロープロファイルブラケット付属/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)82幅(mm)54高さ(mm)17質量(g)29データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×4搭載I/OSATAポート数6対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)接続 ケーブル付属 RAID対応 StarTech.comM.2 SATA SSD対応デュアルスロットアダプタケース USB 3.1(10Gbps)接続 ケーブル付属 RAID対応StarTech.com
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現 一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280) M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用埃その他の潜在的な危険からドライブを保護データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセスブラック幅(mm)80質量(g)96長さ(cm)10湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~70高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 10Gbps
SATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボード StarTech.comSATA 2ポート増設PCI Express インターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATA RAIDコントローラ/ASM1062Rチップ搭載ハードウエアRAID/SATA PCIe拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレードStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)インターフェースPCI Express長さ(mm)71幅(mm)18高さ(mm)121質量(g)33データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間ライフタイムインジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLEDセット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケット StarTech.comPCI Expressカード/x2/PCIe 2.0 - 4ポート SATA 3.0/HyperDuo/アレイコントローラー/標準&ロープロファイルブラケットStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールトマルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適長さ(mm)70質量(g)49ポート数4幅(cm)12湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)2動作温度(℃)5 ~ 50
SATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDD StarTech.comSATA 8ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/PCI - SATA変換/4x ホストコントローラ/SATA PCIe 拡張カード/PCI-e x4 Gen 2 - SATA 3.0/SATA HDD & SDDStarTech.com
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンにも対応(下位互換)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降、LTSカーネルのみ)対応。分岐設定やビルトインRAIDを必要とせず、マザーボードとの互換性を確保簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応長さ(mm)150幅(mm)69高さ(mm)15質量(g)70コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]ポート数8インターフェースSATAタイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度(最大)6Gbpsセット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース StarTech.comUSB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケースStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築SATA SSD/HDDを最大速度で利用外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用ブラック幅(mm)75質量(g)78長さ(cm)12.3湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.comHDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去StarTech.com
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
mSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ StarTech.commSATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタStarTech.com
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
オープンフレーム アルミ製ブラケット SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAケース フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップSATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続 StarTech.com2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続StarTech.com
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカードStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用幅(mm)20質量(g)62長さ(cm)18湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
SATA 4ポート増設  PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボード StarTech.comSATA 4ポート増設 PCI Expressインターフェースカード/6Gbps/ロープロファイル & フルサイズPCI対応/SATAスタックコネクタ/RAIDなし ASM1164チップ搭載/SATA PCIe 拡張ボードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポートStarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応インターフェースPCI Express長さ(mm)70幅(mm)56高さ(mm)16質量(g)50データ転送速度6GbpsコネクタサイズPCI Express ×2搭載I/OSATAポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)保証期間2年間セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイドレッドRoHS指令(10物質対応)対応