カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
「st121hdbte」の検索結果
特価

Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個当日出荷単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応 1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応 ソフトウェア/ドライバ不要 取り付け金具同梱 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ幅(mm)67色ブラック質量(g)428長さ(m)80ポート数1消費電力(W)3電源ACアダプタ、パワーオーバーケーブル湿度(%RH)0%~80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60適合ケーブル標準カテゴリ5e/6ケーブル高さ(cm)2.5入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~40最大延長(m)35(4K)/70(HD)コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45接続台数1対応解像度4K超HD(35m)、1920×1200または1080pなどのHD(70m)伝送媒体LANケーブル