カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st2000spexi」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com

    ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応 最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応 チーミングサポート Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応 Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱 Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV) 4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
    用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
PCパーツカテゴリ