カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 三菱電機(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 協和ハーモネット(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- ラトックシステム(1)
- MOXA(1)
- ATEN(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- ラインアイ(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
「startech gc98ff」の検索結果

DB9 - RJ45変換アダプタ DB-9 / D-Sub 9ピン メス - RJ-45 メス
StarTech.com¥599税込¥6591個当日出荷1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用長さ(mm)85色ブラック高さ(mm)16質量(g)18コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス製品幅(mm)33.5コネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBRJ-45メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45変換タイプメス - メス
産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個当日出荷USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション色ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]