カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(49)
  • GENTOS(11)
  • TRUSCO(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • プロスター(1)
  • NTB(1)
  • マグライト(1)
  • サンエレメント(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • SES(1)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super fire」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
DAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
DAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品QSFP-H40G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/5m/Cisco製品QSFP-H40G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応StarTech.com
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
技術仕様:5m | 40 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x QSFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:ケーブル本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)5幅(mm)18ブラック質量(g)451消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応ホットスワップ対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポートMSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応ホットスワップ対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバStarTech.com
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用RoHS指令(10物質対応)対応