カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • マイクロソフト(54)
  • サンワサプライ(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • ケンジントン(1)
  • ナカバヤシ(2)
  • エレコム(12)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • SPARKFUN(6)
  • プリンストン(4)
  • Anker(アンカー)(3)
  • PanzerGlass(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ラムマウント(2)
  • エツミ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • RS PRO(2)
  • エムディーエス(2)
  • クツワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「surface pro 11」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーションStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)117高さ(mm)16質量(g)87対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】4K@60Hz保証期間3年製品幅(mm)46動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)変換タイプメス - オス
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.comUSB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可StarTech.com
10,980税込12,078
1個
当日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドックStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)ディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブStarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-CミニドックUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:4K/60Hz仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LANStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドックStarTech.com
5,698税込6,268
1個
当日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ保証期間3年間セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ StarTech.comMini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタStarTech.com
5,498税込6,048
1個
当日出荷
製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能
用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K60Hz HDMI 2.0b/100W USB PD /3x USB/有線LAN/30cmケーブルStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応長さ(mm)125幅(mm)65高さ(mm)25質量(g)98保証期間3年間インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LEDインターフェースUSB 3.2 Gen 2ディスプレイ対応ディスプレイ数:1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.comUSB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbEStarTech.com
5,598税込6,158
1個
当日出荷
USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーターStarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適外出時にアダプタを携帯コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]スペースグレー長さ(mm)44幅(mm)22高さ(mm)11質量(g)16入力AV:USB-C出力AV:HDMI 2.0オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)湿度範囲(%)2~60RHセット内容USB-C - HDMI変換アダプタオス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
USB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得 StarTech.comUSB-C - USB-A 変換アダプター USB 3.0 (5Gbps)対応 USB-IF認証取得StarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB C - USB-A変換アダプター:USB Type-C対応ノートパソコン、タブレット、その他のデバイスにUSB Type-Aデバイスを接続。リバーシブルデザインのUSB Type-C コネクターで、裏表を気にせずデバイスに接続可能高品質:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)規格に基づく試験をクリアした高品質USB-C - USB-A変換アダプター。在宅勤務またはオフィスなどでの使用に理想的。編組シールド付きアルミマイラー箔は、優れた信号の整合性と信頼性を提供USB 3.2 Gen 1対応:USB 2.0の10倍で、最大5Gbpsの超高速データ転送。ファイル、HDムービー、楽曲などをUSB-Cデバイスへ、またはUSB-Cデバイスから素早く転送対応機種:MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 CarbonなどのTB3/4またはUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのタブレットやスマートフォンで動作StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続長さ(mm)1520ブラック高さ(mm)10質量(g)15湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)173動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
6,698税込7,368
1個
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数6動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~+55湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ最大解像度デジタル:4K/30Hz仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
4,798税込5,278
1個
当日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定 StarTech.comMini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定StarTech.com
2,198税込2,418
1個
欠品中
Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付きネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用DVIモニタを外付けディスプレイとして使用オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52幅(mm)95高さ(mm)14質量(g)110保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:1ポート数6インターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度3840x2160(4K30Hz)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3 StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3StarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適高さ(mm)11製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35保存温度(℃)-20~60湿度(%RH)80~90オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス変換タイプオス - オスブラック
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応 StarTech.comUSB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応StarTech.com
3,398税込3,738
1個
欠品中
パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器 StarTech.comUSB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器StarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.comUSBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブルStarTech.com
8,698税込9,568
1個
当日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続自宅とオフィス間の持ち運びに最適ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイト StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイトStarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
用途4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザインノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電小さな作業スペースやホームオフィスで使用ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用仕様【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)96幅(mm)51高さ(mm)16質量(g)64電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS湿度(%RH)0~85保存温度(℃)-10~65最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~50USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミタイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)湿度範囲(%)5~90(結露無し)
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換StarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適ポート数1仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141ブラック質量(g)58対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブルStarTech.com
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度10Gbps最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブル StarTech.comUSB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブルStarTech.com
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー材質プラスチックスペースグレー質量(g)42ポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android保証期間2年間ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワー保管温度範囲(℃)-10~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45使用湿度範囲(%RH)10~85インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernetコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応 StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド長さ(mm)360高さ(mm)15質量(g)54電源バスパワー対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android湿度(%RH)90以下(結露しないこと)保存温度(℃)-20~60最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。製品幅(mm)61動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)MTBF(時間)49444
USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.comUSB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0StarTech.com
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LANStarTech.com
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080pUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30HzUSBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ドッキングステーション/USB Type-A接続/USB 3.0/デュアルモニター /4K HDMI・DisplayPort/4x USB-Aハブ/GbE StarTech.comドッキングステーション/USB Type-A接続/USB 3.0/デュアルモニター /4K HDMI・DisplayPort/4x USB-Aハブ/GbEStarTech.com
20,672税込22,739
1個
翌々日出荷
フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプションUSB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能
用途教室での使用コンピュータラボネットワークおよびシステム管理仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】スチール&プラスチック対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz/2560x1600/2560x1440(DisplayPort-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、2048x1152&2048x1152(DisplayPort&HDMI-デュアルディスプレイ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-5900、VIA/VLI-VL812インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-A StarTech.comUSB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-AStarTech.com
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
用途モバイル用途に最適ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)62質量(g)52対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応 StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、AndroidUHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能
長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10Gbps電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hz仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ StarTech.comUSB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSD StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/シングルモニター/4K HDMI/100W USB PD/3x USB-A/GbE/SD & MicroSDStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz長さ(mm)50幅(mm)112高さ(m)12質量(g)75USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PDStarTech.com
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブルUHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)82幅(mm)142高さ(mm)29質量(g)150保証期間3年間インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbpsセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-CマルチハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34幅(mm)150高さ(mm)11質量(g)61ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-10~+70湿度範囲(%)10~90RHデータ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタセット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書保証期間3年間最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダーStarTech.com
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポートプレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)機能Power Delivery:100W長さ(mm)68幅(mm)125高さ(m)16質量(g)124保証期間3年間動作温度範囲(℃)0~+70保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15ケーブル長(m)0.13USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/シルバー StarTech.comUSB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 1.4 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/シルバーStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 1.4(4K30Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(シルバー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応。(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K(Mini DisplayPortで60Hz、HDMIで30Hz)または1080p(VGA/DVI)簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)
用途外出先であらゆるディスプレイに接続職場や学校に備え付けのVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイにMacBookを接続(私物を持ち込むBYOD環境で便利)VGA/DVI/HDMI/mDPモニタをMacBookに外付けディスプレイとして接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 1.4セット内容トラベルAVアダプタ長さ(mm)105幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)108出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)40~50保存温度(℃)-10~80最大解像度】アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】3840×2160/30Hz動作温度(℃)0~70チップセットCypress-CYPD1120、Cypress-CY7C65210、Parade-PS8348B、Parade-PS171オーディオ機能HDMIおよびmDP出力からの7.1サラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、3840×2160/30Hz、mDPの最大解像度は、3840×2160/60Hz、HDMIとmDPの対応解像度は、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720、DVIとVGAの対応解像度は、1920×1200、1920×1080、1280×720USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)オス形状USB-C