カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • マルツエレック(16)
  • コガネイ(10)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(4)
  • マザーツール(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • コンドーテック(2)
  • HKT(2)
  • DJI(2)
  • ロジパック(2)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ベン(1)
  • テンパール工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb03-a」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換StarTech.com
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
USB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応) StarTech.comUSB Type-C ケーブル/1m/USB-C - USB-A変換アダプタ付き/USB-C - USB-C (10Gbps & 100W PD対応)/USB-A - USB-C (5Gbps対応)StarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1幅(mm)20高さ(mm)7質量(g)54シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F)保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F)電源100Wセット内容USB-C ケーブルケーブル種類ストレート適合用途データ転送用、充電用ブラックコネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.comドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SDStarTech.com
22,980税込25,278
1個
当日出荷
高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション 柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現 超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ 互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能 ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能 自宅とオフィス間の移動スペースグレー質量(g)106対応OSWindows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.xコネクタ形状1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット最大解像度3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×56×16ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-A & Type-C接続/5Gbps/SD/MMC+microSD/TFカード対応/各種OS対応/ポータブル メモリーカード アダプターStarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:USB-A、USB-C、TB3ポートから一般的なフラッシュカード形式にアクセス。SD/MMCカード(x1)、microSD/TFカード(x1)に対応。SD 3.01 & UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)をサポートポータブル:USBバスパワーで駆動、両側に保護キャップ付きのUSB-CおよびUSB-Aコネクタを配置。USBメモリに類似の小型設計(73 x 20 x 11mm)。SDカードのライト保護には非対応幅広い互換性:SDHC/microSDHC、SDXC/microSDXCなど大容量・拡張容量カードをサポート。アダプタ(非同梱)を使用する場合、MMC-plus、MMCmobile、RS-MMC、MMC micro、miniSDにも対応簡単操作:Windows/macOS/Linux /Chrome OS/iPad OS/Android対応。動作LED搭載、USB 1.0/1.1/2.0互換。ポッドキャスト、YouTubeその他ソーシャルメディア用途、動画・写真コンテンツの保存・編集・転送に最適同時スロットアクセス:デュアル論理ユニット番号に対応し、SDカードとMicroSDカードの同時読み込みが可能
用途SD/microSDカードからUSB-C/USB-A対応のタブレット、ノートパソコンその他の端末に写真や動画などのファイルを転送現場での作業効率を向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどのクリエイティブ系ユーザーに最適
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.comThunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダーStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP HDMI/96W PD/5x USB-Aハブ/LAN/Win Mac StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP HDMI/96W PD/5x USB-Aハブ/LAN/Win MacStarTech.com
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高性能ドック:TB3DK2DPPDの後継機。ドライバーのインストールが不要な簡単セットアップ。デュアル4K60Hzビデオ出力、デュアルモニター4K60Hz、5x USBハブ(2x急速充電ポート、3x USB-A (1x 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2) & 2x USB-C 10Gbps)ギガビットイーサネット、ヘッドセットポート、96W PowerDeliveryを搭載したUSB-C互換Thunderbolt 3ドック柔軟なモニター出力:ソフトウェアや圧縮を使用せず、GPUの性能をダイレクトに活用してデュアル4K60Hzビデオを出力。DPまたはHDMIモニターに対応。TB3非対応のUSB-Cノートパソコンでは最大デュアル4K30Hz。2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0ポート搭載のThunderbolt 3ドック対応機種:WindowsおよびmacOS搭載USB-CおよびThunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応96W PowerDelivery 3.0認証取得:低圧電力を使用する多くの民生用ドッキングステーションとは異なり、ノートパソコンや周辺機器に十分な電力を供給できるフルスペックの電源アダプターが付属。ドックは、最大100Wのピーク電力(常時96W)を供給デバイスセキュリティ:80cm ホストデバイス接続用Thunderbolt 3ケーブル付属。オプションのブラケット(SSPMSVESA、SSPMSUDWM)用の取り付け穴、標準セキュリティロック用Kスロット搭載StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)80幅(mm)220高さ(mm)30質量(g)250保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:2インターフェースThunderbolt 3、USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps対応解像度Thunderbolt 3対応ノートパソコン デュアルモニタ:4096 × 2160 @60Hz、Thunderbolt 3対応ノートパソコン シングルモニタ:7680 × 4320 @30Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン デュアルモニタ:4K(3840×2160)@60Hz、USB 3.1 Type-C対応ノートパソコン シングルモニタ 5K(5120×2880)@60Hz(DPのみ)電源付属ACアダプタ入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)2.5出力電圧(V)20DC出力電流(A)8.5セット内容1-ドッキングステーション、1-ユニバーサルACアダプタ、2-電源コード日本/北米、オーストラリア・ニュージーランド、1-Thunderbolt3ホストケーブル80cm、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり、オーディオ:ありケーブル長(m)0.8対応OSWindows 8/10/11、macOS Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Ubuntu (18.04/20.04)USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
ドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SD StarTech.comドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SDStarTech.com
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用 B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能質量(kg)1電源付属ACアダプタ対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0)その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC保存温度範囲(℃)-20 ~ 70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブコンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー材質アルミ、プラスチックブラック・スペースグレー質量(g)69ポート数3保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com1m サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ケーブル長(m)1質量(g)46保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)被覆材:TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)コネクタ形状Type-Cケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用
50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com50cm サイドロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電仕様:50cm | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
ケーブル長(m)0.5ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用質量(g)29保証期間2年間外径(Φmm)4.8、32 AWG材質(被膜)TPEシールドEMIシールド:アルミマイラー箔コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)メッキゴールドデータ転送速度10Gbps最大解像度8K @ 30HzタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容1-50cmサイドロックUSB-CGen210Gbpsケーブルグレー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応仕様ジャケットケーブル型;熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタ形状Type-C