カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- 高田ベッド製作所(680)
- 東京発条製作所(34)
- TRUSCO(29)
- SMC(20)
- ノーリツ(18)
- NOK(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ホンダ(12)
- Festo(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- 住友重機械工業(8)
- テンパール工業(8)
- デンカエレクトロン(8)
- カネミツ(7)
- CKD(6)
- コガネイ(5)
- 椿本チエイン(5)
- ネグロス電工(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tb60」の検索結果

USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)22電源100 Wケーブル長(m)0.5最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×6RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷Thunderbolt ShareによるKVMライクな操作環境:Thunderbolt 5ホスト接続で、3基のThunderbolt 5ポートとUSB-A 10Gbpsポートを増設可能。付属のThunderbolt Shareソフトウェアにより、1本のThunderboltケーブル経由で2台のPC間でキーボード、マウス、ディスプレイを操作共有可能。PC切替器不要で、ファイル転送、共有操作、PC移行(Windows専用)に対応。Apple Siliconのマルチディスプレイ環境を拡張:MacBook Airおよびエントリー向けMacBook Proでデュアル6K 60Hz表示に対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大3画面の4K 144Hz表示、M5 Max搭載モデルではThunderboltモニター2台のデイジーチェーン接続により最大4画面の4K表示に対応。高性能周辺機器との接続に対応:3基のThunderbolt 5ポートに加え、USB-A 10Gbpsポートを搭載。マルチ8K/6Kディスプレイ、NVMeストレージ、高速SSD、ネットワークアダプター、Thunderboltデイジーチェーン機器、最大80Gbps対応(双方向通信)USB-C機器との高速接続に対応(Bandwidth Boost時120Gbps)。b>幅広いIT環境に対応する給電性能:ノートパソコンへの最大140W充電に対応。下流Thunderbolt 5ポートは15W Power Deliveryに対応し、専用USB-A 10Gbpsポートは最大7.5W出力でスマートフォンやモバイル機器を充電可能。エンタープライズ用途に対応する堅牢設計:標準(ケンジントンスタイル)スロット対応アルミ筐体を採用し、電源ボタン、VESAマウント(40 x 40mm)に対応。1m Thunderbolt 5ホストケーブル付属により、業務用途や固定設置環境にも対応
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38色グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張
StarTech.com¥63,980税込¥70,3781個当日出荷外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加色ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)長さ(mm)222幅(mm)87色スペースグレー高さ(mm)34質量(g)492消費電力(W)180出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)100~240AC出力電流(A)9保存温度(℃)-20~70入力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0℃~40コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)使用湿度範囲(%RH)0~95
Thunderbolt 3 - 2ポートHDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 MacとWindowsに対応 サンダーボルト3(USB Type-C)/オス - 2x HDMI/メス
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ハイパフォーマンスThunderbolt 3 デュアルビデオアダプタ。Windows またはMacコンピュータのThunderbolt 3 ポート1口に、2台の4K/60Hz対応HDMIモニタを接続することができます。Thunderbolt 3は、USB-Cコネクタを使用するプロトコルですが、Thunderbolt 3をサポートしていないUSB-Cポートには、本アダプタを接続しても機能しません。<60Hz解像度で2台のUHD 4Kモニタをコンピュータに接続>Thunderbolt 3 は、40Gbpsという前例のないスループットにより、これまで不可能だったノートパソコン単一ポートからのデュアル4K(60Hz)対応を実現、2台のモニタに高解像度ビデオを出力します。リソース要件が非常に高いアプリケーションを2台のディスプレイで実行できるようになります。各ディスプレイに4096 x 2160p(60Hz)の解像度でコンテンツを表示できるため、4Kビデオ編集、CAD設計、医療イメージングなど、高解像度を扱う作業に適しています。<4Kディスプレイ2台で作業効率をアップ>オーディオ対応の2ポート外付けグラフィックスアダプタとして機能する本製品は、フル装備ドッキング機能が不要な場合に、ノートパソコン用ドッキングステーションに代わる便利でコンパクトなソリューションとなります。クリエイティブ関連の仕事では、1台のディスプレイで4Kビデオを編集し、もう1台の4KディスプレイでRAWファイルを再生するなどの使い方ができるため、作業効率がアップします。また、1080p 対応のディスプレイとも下位互換性があるため、オフィスや家庭その他、各種作業環境に適したソリューションとなっています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ドッキングステーション取付金具 スチールブラケット StarTech.com製ドックやハブに対応 壁面/デスク裏に固定
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷壁面/デスク裏に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換マウントキット。壁面やデスク下など強度を備えた平面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<様々な環境に適応>ビジネスオフィス、商業施設、倉庫、産業施設など、さまざまな環境でノートパソコン用ドックやハブを壁面に固定できるマウントは、省スペースに役立ちます。デスク下に固定し、アクセスしやすく、かつ目立たないように設置することも可能です。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック USB-Cノートパソコン互換(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換ドックまたはハブを簡単に平面に固定できるソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。