カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(1)
- TECH(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- CML Innovative Technologies(2)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- Dell Technologies(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- audio-technica(1)
- Zebra Technologies(1)
- EBM PAPST(1)
- unitech(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tech 220 222」の検索結果

USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
覗き見防止プライバシーフィルター/13.3インチ MacBook Pro M1/M2 2020/2022対応/299x195mm/視野角60度/光沢&非光沢 リバーシブル/ブルーライトカット/ノートブック ディスプレイ 液晶保護フィルム
StarTech.com¥8,698税込¥9,5681個当日出荷秘匿性の高いデータを保護:13.3インチMacBook Pro 2020/2022の画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは暗く見えるマイクロルーバー技術を採用。周囲からの覗き見をブロックし、データの機密性を高めるプライバシースクリーン。13.3インチMacBook Pro 2020/2022専用デザイン:トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率。フリップ式&両面使用可能: プライバシーフィルターを取り外さず、さっとめくり上げて画面を人に見せることができるフリップオーバーマウント機能。取り付け時に、アンチグレアマット(非光沢)面または色鮮やかなハイグロス(光沢)面を選択。簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用して13.3インチMacBook Proに固定。補充用粘着ストリップ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護。擦り傷、指紋、ほこりからモニターを保護。オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適セット内容1 - プライバシーフィルター/2 - フリップオーバータブ/1 - リフティングタブ/1 - 粘着ストリップキット/1 - 拭き取り布/1 - クイックスタートガイド色ブラック高さ(mm)0.5質量(g)100タイプエンクロージャ:プラスチックフィルターサイズ(mm)(横×高さ)299×195視野角約60度(左右約30度)適合モニターサイズ13.3インチ縦(cm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)29.9ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16対10取り付け用ハードウェア向き:水平、取り付けオプション:モニタ正面