カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- スリーピース(268)
- ParkerTAIYO(55)
- goot(太洋電機産業)(22)
- サーモポート(21)
- KOA(19)
- 千代田通商(11)
- CKD(10)
- ナンシン(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- タンガロイ(8)
- AWJ(8)
- 鎌田信号機(6)
- 椿本チエイン(6)
- 日栄インテック(5)
- アライドテレシス(5)
- イノアック(4)
- SMC(4)
- TRUSCO(4)
- 三商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp100」の検索結果
特価

SFPモジュール/MSA対応アンコード/1000BASE-TX RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥8,798税込¥9,6781個当日出荷互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ-45コネクター/最大転送距離100m。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。MSA規格準拠 汎用SFPモジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
DAC Twinaxケーブル/3m/Cisco製品SFP-H10GB-CU3M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。技術仕様:3m/10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。100%Cisco SFP-H10GB-CU3M互換:Firepower、ASR920、ASR9000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)ケーブル長(m)3
DAC Twinaxケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作。仕様:7m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU10M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。 仕様:10m/10 Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x SFP+プラッガブルコネクター/100オームインピーダンス/30 AWGワイヤゲージ/PVCケーブルジャケット/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応。100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
DAC Twinaxケーブル/1m/Juniper製品QFX-QSFP-DAC-1M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷技術仕様:1m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Juniper QFX-QSFP-DAC-1Mと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラックでの2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18色ブラック保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinaxケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ホットスワップ対応。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m /10 Gbps /パッシブTwinax(銅線) /2x SFP+ コネクター /インピーダンス100 オーム /30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) /PVCケーブル被覆材 /ホットスワップ対応 /MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)14色ブラック質量(g)347長さ(m)6消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+