カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • スリーピース(69)
  • ParkerTAIYO(49)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • CKD(10)
  • AWJ(10)
  • SMC(8)
  • 新明和工業(7)
  • TRUSCO(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • JTC(5)
  • 日栄インテック(5)
  • KOA(5)
  • 日鉄ステンレス鋼管(5)
  • MARKLESS STYLE(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • ナンシン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp40」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/50cm/Juniper製品EX-QSFP-40GE-DAC-50CM互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    Juniper EX-QSFP-40GE-DAC-50CMと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:0.5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)5幅(mm)18ブラック質量(g)100消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/Cisco互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/Cisco互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower C9200 C9400対応

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Cisco互換モジュール:Cisco C9300、C9200、C9400、C9500、C9600などのスイッチで使用可能。ホットスワップ対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル StarTech.com

    DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル

    StarTech.com
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。MSA対応アンコードQSFP+ブレークアウトDACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)コネクタAQSFP+コネクタBSFP+
  • USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    多機能なUSB4パフォーマンス: 8K 120Hzの動画、40Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。ポータブルUSB-Cディスプレイ、モバイルワークステーション、高速USB-Cデバイスなどの接続に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/32AWGのシールドワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 240Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 240Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
  • DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
    用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106gブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4、DisplayPort2.0、DisplayPor2.1ケーブル長(m)2AWG30プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)40対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーリフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)ラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
  • DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応。優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応
    用途フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続。VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275gRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
    用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort (20ピン、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6.5mm●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:66gRoHS指令(10物質対応)対応
  • AOCブレークアウトケーブル/3m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC3M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.com

    AOCブレークアウトケーブル/3m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC3M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    Cisco QSFP-4X10G-AOC3M互換QSFP+ブレークアウトAOCケーブル:Cisco C9300、C3850、C9500、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:3mアクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:40GbE AOCはラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE AOC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間またはラック内のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)200消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
  • DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

    StarTech.com
    5,798税込6,378
    1個
    9日以内出荷
    MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    ブラック保存温度(℃)-40~80動作温度(℃)0~70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/1m/Juniper製品QFX-QSFP-DAC-1M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1m/Juniper製品QFX-QSFP-DAC-1M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    技術仕様:1m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。Juniper QFX-QSFP-DAC-1Mと100%互換:Juniperスイッチ対応、MSA準拠40Gダイレクトアタッチケーブル。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラックでの2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続幅(mm)18ブラック保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    技術仕様:1m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。HPE JG326A互換モジュール:HPE SN2100M、SN2410M、4200、12902、5700などのスイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)1幅(mm)18ブラック質量(g)64消費電力(W)0.1 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

    StarTech.com
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-ACU10M互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:10m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/24AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)10幅(mm)14ブラック質量(g)520保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
  • AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.com

    AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

    StarTech.com
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-4X10G-AOC15M互換QSFP+ブレークアウトAOCケーブル:Cisco C9300、C3850、C9500、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:15mアクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:40GbE AOCはラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE AOC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応ブラック質量(g)320消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
  • DAC Twinaxブレークアウトケーブル/7m/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxブレークアウトケーブル/7m/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

    StarTech.com
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:7m/40Gbps/アクティブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
  • DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応 StarTech.com

    DAC Twinaxブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-4SFP10G-CU5M互換QSFP+ブレークアウトDACケーブル:Cisco Firepower、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:5m/40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続長さ(m)5幅(mm)14ブラック質量(g)500消費電力(W)0.1以下(接続端にて)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)GbpsコネクタAQSFP+コネクタBSFP+
  • AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応 StarTech.com

    AOCケーブル/15m/Cisco製品QSFP-H40G-AOC15M互換/アクティブ光ケーブル/40GbE QSFP+/トランシーバーモジュールケーブル/Firepower ASR1000対応

    StarTech.com
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。仕様:ケーブル長:15m/アクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/2x QSFP+ プラグ可能コネクター/PVC ケーブルジャケット/ホットスワップ可能/MSA 準拠。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ブラック高さ(mm)13質量(g)229保存温度(℃)-40~80製品幅(mm)18動作温度(℃)0~70コネクタAQSFP+コネクタBQSFP+伝送速度(Gbps)最大40オス形状QSFP+変換タイプオス - オス
  • DisplayPort 2.1ケーブル/1.8m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDCP2.2/32chオーディオ/抜け防止機構付き/ブラック/ディスプレイポート モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/1.8m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDCP2.2/32chオーディオ/抜け防止機構付き/ブラック/ディスプレイポート モニターケーブル

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA認証取得のディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。10000回を超える挿抜テストをクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
    用途高解像度8Kディスプレイに最適。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続やDPモニターとUHD対応ドッキングステーションとの接続が可能。下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ブラック質量(g)96規格DisplayPort1.4、DisplayPor2.1、DisplayPort1.2、DisplayPort2.0ケーブル長(m)1.8AWG30プラグニッケルメッキ最大解像度8K 60Hzケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (32chオーディオ)データ転送速度40 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)40対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーリフレッシュレート(Hz)144HDCP対応HDCP 2.2対応