カテゴリ
- パソコン/周辺機器(28)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- RS PRO(90)
- SPARKFUN(68)
- ホンダ(42)
- リオン(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- KITO(キトー)(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- EPSON(12)
- Advantech(アドバンテック)(12)
- 日本法令(9)
- TTS(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ATEN(8)
- unitech(8)
- Seeed Studio(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- OUTDOOR PRODUCTS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ts ws」の検索結果
特価

USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB接続外付けサウンドカード USB-DACヘッドホンアンプ/光デジタルオーディオ変換アダプタ S/PDIF対応
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード長さ(mm)47色ブラック高さ(mm)16質量(g)33湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス保存温度(℃)0~70製品幅(mm)46動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40.6USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)変換タイプメス - オス
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミ色シルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/30cmケーブル/各種OS/グレー/ギガビットイーサネット/ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電長さ(mm)27幅(mm)174質量(g)23規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T電源バスパワー対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android保証期間2年間保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)ケーブル長(cm)30使用環境湿度(%)10~85コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBRJ-45高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥7,198税込¥7,9181個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24色シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個欠品中USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203.2動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源ケーブル長(m)0.1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個欠品中USB-Cネットワークアダプター:USB Type-CまたはType-Aポート経由で、ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに2.5GbEのネットワーク接続が可能。USB-A変換アダプター付属。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢用途USB Type-CまたはUSB Type-Aポート経由で、ノートパソコンやデスクトップにマルチギガビット イーサネット ネットワークの接続機能を増設仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)26ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1612526湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
USB有線LANアダプター/USB-C&A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:10/100/1000Mbps BASE-Tネットワーク対応、オートネゴシエーション機能を搭載。最大ギガビット速度に対応するUSB-CまたはUSB-Aコンピューターにイーサネットポートを追加。リンクステータスLEDにより、トラブルシューティングが容易になり、ダウンタイムを最小限に抑制。考え抜かれたデザイン:15cm一体型ケーブルにより、接続距離を広げて柔軟性を向上させてポートへの負担を軽減する有線LANアダプター。USB-Cコネクター、およびUSB-C to USB-A変換アダプターにより、ノートパソコン、デスクトップPC、2-in-1デバイスとの互換性を確保USBバスパワー対応。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTSカーネル4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなどさまざまなOSに自動インストール。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、すべてのハードウェアプラットフォームで動作するUSB LANアダプター用途ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なイーサネットアダプター。自宅、オフィス、外出先で、ワイヤレスよりも高速で安全な有線接続を提供。WoL(Wake on LAN)およびPXEを活用し、ノートパソコンの効率的な設定と管理が可能仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)●搭載ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1●USBパススルーポート:なし●対応規格:IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps/1000Mbps●Wake On Lan:対応●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●MTBF[平均故障間隔]:1,969,065時間●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH(結露しないこと)●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●注意:macOSではジャンボフレームは非サポートとなっています。●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:152mm●製品幅:22mm●製品長さ:353mm●製品高さ:15mm●製品質量:26gRoHS指令(10物質対応)対応
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属セット内容1-USBネットワークアダプタ長さ(mm)100幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)27タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数1電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)ケーブル長(cm)30データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/1/2.5Gbps/Thunderbolt互換/各種OS/ギガビットイーサネット ネットワークアダプター
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ノートパソコン、タブレットPC、iPhoneなどに搭載のUSB Type-Cポート経由で、2.5GbEのネットワーク接続が可能。既存のCat5ケーブルでネットワークパフォーマンスを約2倍に向上。優れた互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS/iOS/ChromeOSなど、各種OSに自動インストール。MacBook、Chromebook、およびIntel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど幅広いハードウェアプラットフォームで動作。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに適したスリムタイプの有線LANアダプター。ネットワークから大容量ファイルの高速ダウンロード、より高品質なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドへのファイル同期などに対応。より高速で安全な有線LAN接続を提供し、プロフェッショナルにふさわしい選択肢用途USB Type-Cポート経由でノートパソコンやデスクトップPCに2.5Gbpsイーサネットネットワーク接続を追加仕様●USBパススルー:なし●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●プロミスキャスモード:対応長さ(mm)353幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)18ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降LTSバージョンのみ、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、ホスト側:USB 3.2 Gen 1コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、RJ-45ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワージャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)1912948湿度(%)10~85RH(結露しないこと)
ネットワークアダプタカード/PCI Express 3.0 x4/2ポート/10G/マルチギガビットイーサネット
StarTech.com¥89,980税込¥98,9781個当日出荷デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター。最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11長さ(mm)30色ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Ubuntu 20.04 カーネル 5.15以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。仕様:USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/USB 3.0/2.0互換/1x RJ45/4Kジャンボフレーム/VLANタギング/Wake on LAN(WoL)/省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)/ツイストペアクロスオーバー&自動検出(Auto-MDIX)対応/色:ホワイト。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100mセット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)26色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)27ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80以下保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141色ブラック質量(g)58ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥7,698税込¥8,4681個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能。用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷フルHD映像のUSBキャプチャ:保護されていないHDMI映像を1080p/60fpsで入力可能なUSB 5Gbps対応キャプチャデバイス。低遅延構成での運用に対応。HDMIパススルー機能、3.5mmステレオ音声入力を備え、H.264映像エンコード方式(MJPEG、MPEG-2、MPEG-4)に対応。さまざまなシーンで活用:サードパーティ製ソフトウェア(OBSなど)を使用し、会議通話やカメラ映像、ライブ配信のHDMI映像を1080p60で再生・録画。RTSP/RTMPによるYouTubeをはじめとした各種配信プラットフォームへのライブ配信に対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。柔軟な配信・録画用途への対応:サードパーティ製ソフトウェアを使用し、会議通話、カメラ映像、トレーニングセッション向けにHDMIビデオコンテンツを1080p60で録画・配信。RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルに対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。携帯性と耐久性を兼ね備えた設計:軽量なアルミニウム筐体を採用したコンパクトなキャプチャーアダプター。教室、スタジオ、AV環境など、持ち運びを前提とした運用を考慮した設計。USB-A、USB-C、Thunderbolt対応のホストコンピューターへ直接接続可能。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ長さ(mm)92色ブラック/シルバー高さ(mm)23質量(g)86対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス保存温度(℃)-5~40最大解像度1920×1080 60フレーム/秒製品幅(mm)60動作温度(℃)0~40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス
10ギガビットイーサネット対応4ポートSFP+搭載光ファイバーネットワークカード PCI Express接続 Intel XL710チップ搭載
StarTech.com¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート。仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル。パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応。高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイル/アプリケーションサーバー、高性能ワークステーションに10Gbpsネットワーク接続機能を追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10Gbpsでアクセスする動画/音声編集コンソールを構成。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)15色ブラック質量(g)122ポート数4長さ(cm)13.9湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)10動作温度(℃)5~ 50データ転送速度(最大) 20(全二重)Gbps
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)155チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
PCIe接続HDMIビデオキャプチャーカード/HDR10、4K60Hz、HDMI 2.0対応/PCI Express x4スロット搭載デスクトップパソコン対応/H.264動画コーディック対応
StarTech.com¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷4K Ultra HD映像のキャプチャ:HDMI 2.0入力を介し、4096×2160p解像度、60fpsの非保護4K映像入力に対応。HDR10、2チャンネルオーディオ、16:9および4:3アスペクト比に準拠。4K 60Hz映像の表示と録画を同時に行う構成に対応。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。業務用AV運用を想定した設計: 会議システム、カメラ映像、医療用イメージングなどの4K映像記録用途に対応。低遅延構成での運用に対応し、RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルによるリアルタイム配信構成に対応。PCIe環境に応じた柔軟な取り付け:標準プロファイルおよびロープロファイルブラケットが付属し、標準または省スペース型パソコンのPCIe x4スロットに対応。NTSCおよびPAL方式、H.264(MPEG-4)映像エンコード方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換性のラボテスト済みビデオキャプチャデバイス。プロフェッショナルな AV/IT 環境下で、幅広いソフトウェアに対応。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ仕様【業界標準】NTSC、PAL-M、PAL-60、PAL、ビデオエンコーディング:MPEG4/H.264、DirectShow互換セット内容PCI Express HDMI キャプチャカード、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート ガイド性能【Video Revision】HDMI 2.0高さ(mm)17質量(g)58出力AV:HDMI幅(cm)12長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80(結露なし)入力AV:HDMI 2.0保存温度(℃)-5~40保証期間2年コネクタA:HDMI [19ピン]、HDMI [19ピン]、B:PCI Express x4動作温度(℃)0~40オーディオ機能あり対応解像度HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Thunderbolt 5ハブ/4ポート/3x TB5 80Gbps+1x USB-A 10Gbps/Thunderbolt Share KVM対応/8K60Hz/140W PD/USB4対応
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷Thunderbolt ShareによるKVMライクな操作環境:Thunderbolt 5ホスト接続で、3基のThunderbolt 5ポートとUSB-A 10Gbpsポートを増設可能。付属のThunderbolt Shareソフトウェアにより、1本のThunderboltケーブル経由で2台のPC間でキーボード、マウス、ディスプレイを操作共有可能。PC切替器不要で、ファイル転送、共有操作、PC移行(Windows専用)に対応。Apple Siliconのマルチディスプレイ環境を拡張:MacBook Airおよびエントリー向けMacBook Proでデュアル6K 60Hz表示に対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大3画面の4K 144Hz表示、M5 Max搭載モデルではThunderboltモニター2台のデイジーチェーン接続により最大4画面の4K表示に対応。高性能周辺機器との接続に対応:3基のThunderbolt 5ポートに加え、USB-A 10Gbpsポートを搭載。マルチ8K/6Kディスプレイ、NVMeストレージ、高速SSD、ネットワークアダプター、Thunderboltデイジーチェーン機器、最大80Gbps対応(双方向通信)USB-C機器との高速接続に対応(Bandwidth Boost時120Gbps)。b>幅広いIT環境に対応する給電性能:ノートパソコンへの最大140W充電に対応。下流Thunderbolt 5ポートは15W Power Deliveryに対応し、専用USB-A 10Gbpsポートは最大7.5W出力でスマートフォンやモバイル機器を充電可能。エンタープライズ用途に対応する堅牢設計:標準(ケンジントンスタイル)スロット対応アルミ筐体を採用し、電源ボタン、VESAマウント(40 x 40mm)に対応。1m Thunderbolt 5ホストケーブル付属により、業務用途や固定設置環境にも対応仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 5●搭載ポート:3x Thunderbolt 5、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W電力)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1●対応インターフェースと最大データ転送速度:Thunderbolt 5 (80Gbps)、Thunderbolt 4 (40Gbps)、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)、USB4 (80Gbps)●最大データ転送速度:80Gbps●最大デジタル解像度:7680 x 4320 (8K) 60 Hz●ポート数:4●対応規格:Thunderbolt 5、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB Power Delivery 3.1●UASPサポート:あり●対応充電出力:USB-C (15W)、BC 1.2 (1.5A)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:21V DC●出力電流:8.58A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180.18 W●色:スペースグレー●ケーブル長:1 m●製品長さ:173 mm●製品幅:78 mm●製品高さ:20 mm●製品重量:451 g●付属品:ユニバーサルACアダプター (北米/日本/オーストラリア・ニュージーランド仕様)、1m Thunderbolt 5ホストケーブル●システム要件:(1) Thunderbolt 3(TB3)には対応していません。ただし、Apple M1/M2/M3(標準モデル)搭載機では使用できます。(2) Apple M1/M2/M3(標準モデル)は外部ディスプレイ1台、M4/M5(標準モデル)およびM1/M2/M3/M4 Pro・Maxは外部ディスプレイ2台まで対応します。(3) MacBookに接続した場合、本製品のThunderbolt 5(USB-C)ポートは、HDMIアダプター使用時に最大4K 60Hz(HDMI 2.0b)に対応します。(4) 高リフレッシュレートで使用するには、ディスプレイとパソコンの両方がDSC(Display Stream Compression)に対応している必要があります。また、色数や色深度の設定を変更することで、高リフレッシュレートで表示できる場合があります。対応状況はOSのアップデートによって変わることがあります。(5) 外部ディスプレイが認識されない場合は、リフレッシュレートが低いディスプレイから先に接続してください。高リフレッシュレートのディスプレイを先に接続すると、使用できる帯域を使い切ってしまうことがあります。(6) WindowsパソコンでThunderbolt接続時の外部ディスプレイ対応状況については、ご使用のパソコンメーカーのWebサイトをご確認ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フルHD対応PCIeキャプチャーボード HDMI/ VGA/ DVI/ コンポーネント対応 ハイビジョン(1080p)対応
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷幅広い映像入力ソースのキャプチャ:HDMI、DVI、VGA、コンポーネント映像入力に対応し、AV機器、従来型システム、カメラ映像など多様な映像機器からの録画・取り込みが可能。Windows向け録画・配信環境への対応:DirectShow互換により、OBS Studioなどの録画・配信プラットフォームで使用可能。ドライバーのインストールが必要。Windows専用設計。フルHD 1080p 30fpsで映像をキャプチャ:1920×1080解像度、30フレーム/秒の映像入力に対応し、配信、トレーニング、記録用途などで使用可能。ロープロファイル・標準プロファイル両対応:ロープロファイルおよび標準プロファイルラケットを同梱し、標準PCIeスロットおよび省スペース環境に対応。NTSCおよびPAL方式に対応。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ。Twitch.tvなどのストリーミング サービスを使用してライブビデオフィードをストリーミング配信。HDビデオゲームを毎秒30フレームでキャプチャしながら、別ディスプレイでゲームをプレイ(ST122HDMILE HDMI スプリッタを使用)。プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換質量(g)58幅(cm)12長さ(cm)12保存温度(℃)-5 ~ 40高さ(cm)2動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAPCI Express x1コネクタBDVI-I(29ピン)
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/USB-Aポート付き/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)27.5色ホワイト高さ(mm)17質量(g)38対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)35ケーブル長(cm)20.3伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ
StarTech.com¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷技術仕様: 100Mbps | 1x SC メス デュプレックス | ASIX AX88772C | 1x USB 2.0 Type A | マルチモード光ファイバ | 1310 nm | 2 km | VLAN バスパワー | Windows、Windows Server、MacOS、Linux LTS カーネル。USB-光ファイバー変換:USBコンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。コンパクトサイズ:ノートパソコンバッグに軽く収まり携帯に便利。電源コード不要でかさばらず、素早くセットアップできるポータブルアダプタ。導入しやすいアダプタ:SCマルチモード光ファイバ接続機能を内蔵。オープンSFPに比べ、紛失や損傷につながるパーツが少なく、安定性に優れたソリューション。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【ファイバタイプ】マルチモード、【プロミスキャスモード】あり、【DDM】なしセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)108電源USB電源対応OSWindows7/8/8.1/10。WindowsServer2008/2012/2106。MacOSX10.9-10.14。Linuxカーネル3.5-4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状光ファイバー SC 2芯メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)140互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5伝送速度(Mbps)最大100伝送距離(m)最大2000発光波長(nm)1310USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状光ファイバー SC 2芯変換タイプメス - オス
デュアルポートQSFP+サーバーNICカード PCI Express対応 Intel XL710チップ
StarTech.com¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷デュアルポートQSFP+ネットワークカード:データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードに対応した2ポート40GbEコンバージドネットワークアダプタ;データセンターブリッジング(DCB)、仮想化、iSCSIオフロードサポート。仕様:2x 40 Gbps オープン QSFP+ ポート|MSA準拠|Intel XL710チップ|MMFおよびSMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9K ジャンボフレーム|VLAN|標準 & ロープロファイル。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBitsを使用して、この40ギガビット・イーサネットカードのパフォーマンスを検証しています;Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーとの互換性有。高い柔軟性:MSA規格に準拠したQSFP+またはDACを使用することで、CiscoやHPEなどの主要ブランドのスイッチ、ルーター、デバイスに対応。幅広いOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016、2019、Linuxカーネル3.x +(LTSバージョン)に対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)用途データベース、ファイルその他のサーバー、高性能ワークステーションに40Gbps対応の超高速ネットワーク機能を追加。銅線ケーブルよりも長距離に渡り、40Gbpsのフルスピードでリモート端末に転送。データセキュリティ、ダウンタイム・ゼロ、インフラのアップデートが必要とされるアジャイルかつハイデマンドなデータセンターに最適。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。ネットワークストレージに40Gbpsでアクセスできる動画・音声編集コンソールを構成。産業用の遠隔監視システムや高速ビデオ監視システムに最適色ブラック質量(g)127ポート数2幅(cm)12.1長さ(cm)18.1湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20 ~ 85高さ(cm)2.1動作温度(℃)0~ 57