カテゴリ
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- 日本ケミコン(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- work time(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- オーム電機(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TDK(1)
- TRUSCO(1)
- 東京オートマック(1)
- TOTO(1)
- 川西水道機器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tv40」の検索結果

ハイスピードHDMIケーブル/91cm/HDMI 1.4/パネルマウント型/4K30Hz/HDMI メス - HDMI オス
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定ケーブル長(m)0.91ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Gbps)10.2色ブラック質量(g)86コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度4K/30Hzケーブル外径(Φmm)6.5オーディオ機能ARC対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)HDMI規格スタンダード変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4
テレビ壁掛け金具/最大65インチ/耐荷重45kg/VESA 600×400対応/デュアル可動式アーム/多角度調整機能/超薄型スリム設計
StarTech.com¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷大型ディスプレイを安全に設置:最大65インチ(耐荷重45kg)のテレビに対応する多関節式壁掛けテレビアーム。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格600×400mmまでの幅広いディスプレイに対応可能。すっきりとした超薄型デザインを実現:壁からわずか1.5インチ(4cm)まで折りたためるスリムなTVマウントで、プロ仕様の洗練された外観を演出。最大60cmまで伸長でき、背面の作業も容易に行え、柔軟な設置位置に対応。視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度、回転±2度で、設置後も簡単に角度調整可能な薄型テレビマウント。デュアル多関節式モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現。複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウント。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途会議室で洗練された薄型デザインのフラットスクリーンテレビを設置し、スタイリッシュなプレゼンテーション空間を演出。役員室や応接室などに最適で、すっきりとしたモダンな印象を演出。壁との距離を確保しつつ、ディスプレイを壁に近づけて設置することで、狭いスペースを有効活用仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●向き:水平●取付場所:壁面設置●壁からの最小プロファイル:40 mm●VESA取り付け穴パターン:200×100 mm、200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、500×300 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:45 kg●最小ディスプレイサイズ:32 インチ●最大ディスプレイサイズ:65 インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●ビデオウォール:非対応●高さ調節:なし●チルト:+2°/-12°●スイベル / ピボット:+60度/-60度●ディスプレイ回転:+2° / -2°●盗難防止機構:なし●色:ブラック & シルバー●本体材質:アルミ、スチール●製品長さ:730 mm●製品幅:480 mm●製品高さ:40 mm●製品質量:7.3 kg●パッケージ内容:1 - TVウォールマウント本体、2 - VESA垂直ブラケット、2 - VESA垂直ブラケットねじ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 10mm レンチ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ネジ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - M8×25mm ねじ、5 - 壁取り付けねじ、5 - コンクリート用アンカー、4 - ワッシャー、1 - 壁取り付けテンプレート、1 - 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応