カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- メディアカバーマーケット(17)
- SMC(14)
- TOTO(5)
- AMPHENOL(2)
- マスプロ電工(1)
- ビデオセンシング(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tv550」の検索結果

テレビ壁掛け金具/最大100インチ/耐荷重85kg/VESA 800x500対応/フルモーション多関節アーム/多角度調整機能/薄型設計
StarTech.com¥93,980税込¥103,3781個3日以内出荷高耐久設計 超大型テレビマウント:最大100インチ(耐荷重85kg)のディスプレイに対応。会議室、AVウォール、デジタルサイネージに好適。VESA規格800x500mmまでの幅広いディスプレイに対応可能。大型画面の安全サポートを維持: 壁から10.5cmまで折り畳み可能、テレビ背面の作業時には最大55cmまで伸長できる壁掛けテレビアーム。壁の間柱2本(16インチ間隔)に取り付けるデュアルアーム設計で、安全かつスムーズに調整可能。視聴角度の微調整:上下振り+2/?12度、左右振り±60度で、設置後も簡単に角度調整可能。デュアル多関節モニターアームにより、スムーズで安定した動作を実現。複数の壁面タイプに対応:木製間柱(16インチ間隔)、レンガ、コンクリートへの取り付けに必要な壁用テンプレート、ねじ、アンカー、スペーサー、工具をすべて付属。ケーブル管理機能により、すっきりとした設置環境を維持できるテレビマウント。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: メーカーのテレビ壁掛け金具は、社内イノベーションラボで厳密にテスト済み。会議室からデジタルサイネージまで、プロフェッショナル環境での安定した長期性能を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途人の往来が多く、安全で安定した取り付けが要求される場所でも、大型ディスプレイを確実に設置可能。講義室、大型ビデオ会議室、デジタルサイネージなど、多目的ディスプレイに使用仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●対応ディスプレイ数:1●向き:水平●多関節アーム:なし●取付場所:壁面設置●壁からの最小プロファイル:40 mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、500×300 mm、600×300 mm、600×400 mm、800×400 mm、800×500 mm●耐荷重:85 kg●最小ディスプレイサイズ:32 インチ●最大ディスプレイサイズ:100 インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●ビデオウォール:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:なし●チルト:+2°/-12°●スイベル / ピボット:+60度/-60度●盗難防止機構:なし●色:ブラック & シルバー●本体材質:アルミ、スチール●製品長さ:870 mm●製品幅:525 mm●製品高さ:550 mm●製品質量:14.2 kg●パッケージ内容:1 - TVウォールマウント本体、2 - 垂直取り付けブラケット、2 - 垂直取付ブラケット用ねじ、1 - 壁プレートカバー、1 - 6mm 六角レンチ、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×18mm ねじ、4 - M5×12mm ねじ、4 - M6×12mm ネジ、4 - M6×18mm ねじ、4 - M8×12mm ねじ、4 - M8×18mm ねじ、4 - M8×25mm ねじ、8 - 壁取り付けねじ、8 - コンクリート用アンカー、4 - 平ワッシャー、1 - 壁取り付けテンプレート、1 - 壁面ケーブルマネージャー、1 - 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応