カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(282)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(347)
  • サンワサプライ(196)
  • メディアカバーマーケット(114)
  • サンワダイレクト(107)
  • OWLTECH(オウルテック)(105)
  • オーム電機(94)
  • カシムラ(77)
  • BUFFALO(バッファロー)(66)
  • サンエス(64)
  • ASUS(エイスース)(54)
  • ナカバヤシ(50)
  • j5 create(43)
  • MOTTERU(41)
  • エアージェイ(40)
  • グリーンハウス(36)
  • 多摩電子(34)
  • CIO(34)
  • アイネックス(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c usb3.0」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60Hz StarTech.comUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル 1m 4K/60HzStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbookディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供ブラック仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-DisiplayPortケーブル長さ(mm)1000高さ(mm)10質量(g)34ポート数1出力【AV】DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1湿度(%RH)20~70コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-40~80最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~40チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送)コネクタBDisplayPort[20ピン]対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠 StarTech.comUSB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠StarTech.com
5,398税込5,938
1個
当日出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションですブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン]ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery StarTech.comUSB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power DeliveryStarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-CビデオアダプタUSB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタMacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60ブラック高さ(mm)11質量(g)35湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクター StarTech.comUSB-C - VGA ディスプレイ変換アダプター/1920x1200(1080p)/DP Altモード/Thunderbolt 3対応/USB Type-CパソコンからVGAモニター プロジェクターへの変換コネクターStarTech.com(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計Thunderbolt 3 ポートとの互換性最大1920x1200または1080pのビデオ解像度に対応した驚異の画質
用途外出時に、このアダプタを携帯すれば、いろいろなVGAディスプレイやプロジェクタと接続できますBYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続しますUSB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められますVGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)180ブラック高さ(mm)14質量(g)24ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源ケーブル長(m)0.14湿度(%RH)5~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)37動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2VGA(高密度D-Sub)
USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
899税込989
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーターStarTech.com
6,498税込7,148
1個
当日出荷
USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加しますノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適ケーブル長(cm)【最大】1.5仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.comUSB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたはDisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたはDisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブルStarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載 管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ 信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避 対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能スペースグレー質量(g)130電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOSその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20 ~ 55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25ケーブル長(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 50湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応 StarTech.comUSB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応StarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプターポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
USB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 3ポートUSB3.0ハブ搭載 USB PD対応 StarTech.comUSB Type-C有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 3ポートUSB3.0ハブ搭載 USB PD対応StarTech.com
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適USB 3.0(5Gbps)に対応リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電ケーブル長(mm)150仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)95幅(mm)41ブラックサイズコンパクト高さ(mm)17質量(g)44.9ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbpsジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプtypeC-LAN
2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP Altモード StarTech.com2m USB-C - USB-C ケーブル/USB 3.1(3.2 Gen 1) 5Gbps/100W (5A) PD & DP AltモードStarTech.com
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル質量(g)82タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s最大解像度8K @ 30Hz保証期間2年間メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.comUSBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクターStarTech.com
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-CミニドックUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:4K/60Hz仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5
USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.comUSB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠StarTech.com
1,598税込1,758
1個
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電外付けドライブにデータをバックアップブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブStarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター StarTech.comUSBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクターStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクター StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3A 60W/高耐久 アラミド繊維補強/オス オス/充電 & データ転送 同期/タイプC コネクターStarTech.com
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールドUSB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com高耐久USB-C ケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB 2.0 Type-C ケーブル/タイプC 充電 カールコードStarTech.com
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブルUSB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能
ブラックケーブル種類カール適合用途充電用コネクタ形状USB Type-C保証期間ライフタイム規格USB 2.0被覆材熱可塑性エラストマーシールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケル材質アラミド繊維保護機能シールド:EMI保護電流(A)最大3保存温度範囲(℃)0~80動作温度範囲(℃)0~80使用湿度(%RH)0~95最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタStarTech.com
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプターDPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクター StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/5Gbps/最大5V/3A(15W)/アルミニウム合金製/コンパクト/USB Type-Cオス - USB 3.2メス 変換コネクターStarTech.com
849税込934
1個
当日出荷
コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避仕様コネクタめっき:ニッケル長さ(mm)27幅(mm)16ブラック高さ(mm)8質量(g)4ポート数1入力電圧(V)5 DC保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブ
1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP Altモード StarTech.com1m USB-C - USB-C ケーブル/USB-IF認証/USB 3.1(3.2 Gen 2) 10Gbps/100W (5A) PD/DP AltモードStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LANStarTech.com
5,998税込6,598
1個
欠品中
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
Thunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度4K60Hz保証期間2年ケーブル外径(Φmm)4.7コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)20オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力StarTech.com
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適
用途Thunderbolt 3 対応機器を接続Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電USB3.2 モバイル端末の充電複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度5k60Hz製品幅(mm)12コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)40オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3StarTech.com
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーションクリエイティブ系の用途に最適コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMIスペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4対応解像度3840×2160(4K)オーディオ機能7.1ch保証期間3年間動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)幅(mm)22ケーブル種類スタンダード変換タイプオス - オス仕様帯域幅:HBR3
高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコード StarTech.com高耐久USB-A - USB-Cケーブル/コイル(伸縮)型/アラミド繊維補強/オス-オス/USB2.0 A - USB Type C ケーブル/タイプC 充電 カールコードStarTech.com
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブルUSB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
材質アラミド繊維幅(mm)15電流(A)最大3規格USB 2.0保証期間ライフタイム保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)3.1シールド2重シールド(編組+アルミ箔)メッキニッケルケーブルサイズ(AWG)22/32被覆材熱可塑性エラストマー
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダーStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ保証期間3年間セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
USB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタ StarTech.comUSB-C-DisplayPort/HDMI変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C接続HDMI/ディスプレイポート 2 in 1アダプタStarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205ブラック高さ(mm)15質量(g)48コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス製品幅(mm)62ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort、HDMI変換タイプメス - オス
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com
13,980税込15,378
1個
欠品中
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター StarTech.comUSB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクターStarTech.com
929税込1,022
1個
当日出荷
L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止材質アルミ長さ(mm)26幅(mm)15ブラック高さ(mm)12質量(g)5ポート数1入力電圧(V)DC5保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブコネクタタイプL型右向き
USB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/USB 2.0/オス・オス/PD対応 Type-C データ転送 急速 高速充電コードStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキングUSB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応高出力USB-Cデバイスに最適信頼性を保証するUSB-IF認証品その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPRRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/30cm/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
999税込1,099
1個
欠品中
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ付きのニッケルめっきコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠のTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:USB-Aポート経由の接続で、iPhone 16 Plus/Pro/Max以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixelをはじめとする各種スマートフォンやタブレットなど、幅広いUSB-Cデバイスに対応。注意:USB-C接続のノートパソコンやディスプレイの充電は非推奨
用途スマートフォンや小型周辺機器の急速充電USB-Aホストコンピューターや外部ストレージ接続時の、ファイル転送やデバイス同期などの一般的なUSB 2.0(480Mbps)利用長さ(mm)313.3幅(mm)15.8ブラック高さ(mm)7.8タイプエンクロージャ:ポリアミド樹脂AWG米国ワイヤゲージ規格:24/32保存温度範囲(℃)-20~70コネクタUSB Type-A (オス、USB 2.0、480Mbps) - USB Type-C (オス、USB 2.0、480Mbps)入力電流(A)3ケーブル長(mm)300シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)5~85メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3動作温度範囲(℃)-10~60アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー15 W
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/1m/双方向変換対応/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/1m/双方向変換対応/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブルStarTech.com
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パフォーマンス:解像度8K60Hz/4K120Hz、HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換 USB-C - DisplayPort 1.4(またはDP - USB-C)リバーシブルケーブルリバーシブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニタへ、またはDisplayPortデバイスをUSB-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル(1m)。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブルDP/USB-Cモニタ互換:ディスプレイポートホストからUSB-Cモニタに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応(LG/Dell/UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)ビデオアダプタ一体型ケーブル:各種OSでドライバ不要のセットアップに対応。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、ラッチ付DPコネクタで安定した接続を維持
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)46ケーブル長(m)0.97湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)97オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応 StarTech.comUSB-C - HDMI 変換ケーブル/4K60Hz/USB Type-C - HDMI 2.0 ディスプレイアダプタケーブル/Thunderbolt 3 互換/DP 1.2 Altモード/HBR2対応StarTech.com
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:4K60Hz(3840x2160)UHD解像度、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2/1.4対応 USB-C - HDMI 2.0 変換アダプタケーブル。1080p & Thunderbolt 3互換互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookアダプタ内蔵:HDMIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるディスプレイ変換ケーブルディスプレイ互換性:4K60Hzのピーク性能を各種ブランドのディスプレイ機器で検証済み(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epson)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保仕様【ワイド画面サポート】ありポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - HDMI[19ピン]オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBHDMI[19ピン]対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
6,698税込7,368
1個
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数6動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~+55湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ最大解像度デジタル:4K/30Hz仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.comUSB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlashStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps