カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(7)
- 花岡車輌(11)
- SPARKFUN(10)
- FINDER(3)
- Photogenic(2)
- 石川製作所(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ワゴジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(1)
- SIEMENS(1)
- RS PRO(1)
- ダンディ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「upl lsc」の検索結果

StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷FIBLCSC3 3 3 m ( 10 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックス Fiber パッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと SC (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに Fiber Networking。この LC-SC パッチケーブルは低煙性、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災時に高温にさらされても煙や毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、マルチモード Fiber Duplex ケーブルは、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内にあります。永久保証が付いたメーカーの LC-SC マルチモード Fiber パッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質の性能を保証しています。その他【コア】125μm色【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】マルチモードデュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2コネクタ1:LCm、2:SCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
光ファイバーケーブル 4m 光パッチコード シングルモード対応 2芯Duplex LC-SCコネクタ
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷1x LC SMコネクタ(オス) 1x SC SMコネクタ(オス) OS1 (9/125) LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失 モールドコネクタ用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続色イエロー湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス