カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- TEES(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エレコム(10)
- サンワサプライ(2)
- ダイアモンドヘッド(1)
- ダイヤトレンド(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- リオン(1)
- ロジテック(3)
- 三菱電機(3)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 三菱電機システムサービス(1)
- 変換名人(1)
- ブランドをもっと見る
「usb a minib 3m」の検索結果
特価

USBミニB ケーブル 3m Type-A - Mini-B
StarTech.com¥619税込¥6811個当日出荷USB 1.0よりも40倍高速なUSB 2.0要件に適合する新しいUSB Mini Bケーブル。480 Mbits/秒の高速データ転送レートで、より多くの写真やMP3ファイルをダウンロード。デジタルカメラ、ビデオカメラその他各種ポータブル デバイスに対応用途デジタルカメラ、ビデオカメラ、MP3プレーヤー、PDAその他のポータブル機器から、写真、ビデオ、MP3ファイルをノートパソコン/デスクトップPCへ転送するUSBケーブル。交換用として最適セット内容3m USB 2.0 ケーブル - USB A - Mini B色グレー質量(g)522ケーブル長(m)3.05、最大:5コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG30保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)伝送速度(Mbps)480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)USBタイプUSB 2.0湿度範囲(%)30~75RH変換タイプオス - オス
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)
StarTech.com¥709税込¥7801個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ色ブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス