カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • サンエス(97)
  • オーム電機(87)
  • メディアカバーマーケット(73)
  • エレコム(64)
  • Canon(36)
  • omron(オムロン)(35)
  • ASUS(エイスース)(34)
  • サンワサプライ(25)
  • FENIX(フェニックス)(25)
  • ラトックシステム(24)
  • Lazos(24)
  • Dynabook(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • REX[科学研究・開発用品](22)
  • ATEN(21)
  • カシムラ(19)
  • NEC(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb c l」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル StarTech.com

    高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル

    StarTech.com
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。Apple MFi認証:USB-C 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-C - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適。Lightningデバイスを急速充電:Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに最適。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応。ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-C/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Lightningモバイル機器を充電同期
  • USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型  右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.com

    L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠

    StarTech.com
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電色ブラック質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター StarTech.com

    USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター

    StarTech.com
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
    用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止材質アルミ長さ(mm)26幅(mm)15色ブラック高さ(mm)12質量(g)5ポート数1入力電圧(V)DC5保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブコネクタタイプL型右向き
  • USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 StarTech.com

    USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張。軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能。MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加。Thunderbolt 3 データポートとの互換性。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 2.0および1.1との下位互換性。USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
    用途旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます。USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト質量(g)32ポート数4ケーブル長(m)0.114対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3523-S電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)11.4USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル StarTech.com

    USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
    色ブラックAWG22/32インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)ケーブル外径(Φmm)3.1取得規格MFiシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールド、ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブル種類ストレート適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプL型 - ストレート使用湿度範囲(%RH)0~85
  • 2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード StarTech.com

    2ポート10Gbps USB-A/USB-C増設PCI Expressカード 1x USB Type-C/1x USB Type-A USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)準拠PCIe拡張ボード

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持。追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)。USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化。互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作。StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
    用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード。USB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイド色レッド質量(g)48対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13湿度(%RH)20~80RH保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)動作温度(℃)5~50(41F~122F)USBポート数2インターフェイスUSB Type-C & USB Type-Aポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9転送速度(Gbps)最大データ:10MTBF(時間)2684396コネクタタイプ1 - PCI Express x4
  • 3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com

    3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)色ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)87消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数3プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
  • USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 StarTech.com

    USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電

    StarTech.com
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
    色ブラックコネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
  • マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー

    StarTech.com
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
    用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery】60W材質【エンクロージャ】アルミ色スペースグレータイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OSコネクタ形状1x HDMI、1x SDスロット、2x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。ディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~85接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153ケーブル長(cm)15.2動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)湿度範囲(%)5~90(結露無し)
  • USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電 StarTech.com

    USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/50cm/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期充電

    StarTech.com
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能。優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用。フルスペックUSB-C:最大10Gbpsの転送速度、4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル。考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36色ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ

    StarTech.com
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
  • USB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-A StarTech.com

    USB Type-C マルチポートアダプタ 1x 4K対応HDMI 1x ギガビットイーサネット(GbE) 1x USB Type-C 1x USB-A

    StarTech.com
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    幅広いOSへの対応と簡単な設定:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidなどの主要なOSプラットフォームに対応。幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Samsung、PixelbookなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートPC、ウルトラブック、USB-C Chromebook、タブレット、携帯電話に対応。持ち運びに便利なデザイン:超コンパクトなデザインで、会議室でテレビやディスプレイ、モニタに接続してプレゼンテーションを行ったり、自宅や外出先での作業に最適。超ロングケーブル:本製品には34cmのケーブルがついており、Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなどの2-in-1デバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用。ライザースタンドに設置されたノートパソコンにも最適。必須ポート搭載:4K 30Hz HDMIビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、USB 3.0ハブ5Gbps(USB-Aポート×1、USB-Cポート×1)を備えた4イン1 USB Cマルチポートアダプタ。USBバスパワー駆動
    用途モバイル用途に最適。ホームオフィスなど、限られた作業スペースで活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)62質量(g)52対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzor3840×2160p(HDMI)/30Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットGenesysLogic-L3523、Realtek-RTL8153、Parade-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
  • StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション StarTech.com

    StarTech.com USB-C HDMI ドッキングステーション

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.comのこのマルチポートドッキングステーションで、ラップトップの性能を高めることができます。USB-Cスロットに挿入するだけで、コンピュータに6つのポートを追加できます。これにより、SDカードを読み取り、古いデバイスに接続し、ビデオを直接ストリーミングできます。使用中の電力 USB-Cスロットにより、ラップトップの充電を維持できます。プラグアンドプレイ性能ソフトウェアは不要で、簡単に使用できます。クリスタルクリアビデオ HDMIスロットを使用すると、最大4 kのUltra HDビデオストリーミングが可能になります。0 → +55 ℃の動作温度範囲により、過酷な屋内環境で信頼性を発揮。46 (W) x 116 (L) x 16 mm (H)のコンパクトな寸法で、省スペースで持ち運びが簡単
    仕様●Thunderboltコネクタタイプ:Thunderbolt 3●ビデオ接続タイプ:HDMI最大解像度4096×2160ディスプレイ1USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Cバス仕様USB-CUSBUSB 3.0
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)36色ホワイトサイズコンパクト質量(g)38ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電

    StarTech.com
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
    用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。色スペースグレー質量(g)146適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4K (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x HDMI、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
  • ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.com

    ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電

    StarTech.com
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築。ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続。プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
    用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり ●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。色スペースグレー質量(g)146適合規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4画面構成(その1)の場合、4K60Hz(4:4:4)。4画面構成(その2)の場合、出力1でのみ4K144Hz(4:2:0)+出力2/3/4で4K120Hz(4:2:0)。2画面構成の場合、8K60Hz(4:2:0)。1画面構成の場合、出力1でのみ10K60Hz(4:2:0)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力DisplayPortオーディオ出力DisplayPort(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
  • ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
  • USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護/DINレール・壁面設置対応/TAA準拠工業用・業務用USBハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/サージ保護/DINレール・壁面設置対応/TAA準拠工業用・業務用USBハブ

    StarTech.com
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    USB性能の最大化:サーバールームや産業環境に10口の独立したUSBポートを増設する10ポート対応USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ。外部給電対応ハブ:付属のターミナルブロック、またはオプションの65W外付け電源アダプタ(別売)を使用し、7~24VDC入力で動作。USB Battery Charging Specification 1.2に対応備考:電源アダプターが必要な場合はメーカー製電源アダプター(製品ID: HB30A10AME)をご検討ください。デバイス保護機能:接続機器を保護する15kV(気中)/8kV(接触)のESD保護に対応。下流および上流のUSBポートには350Wのサージ保護を搭載。多彩な設置オプション:壁面、デスク下、ラックなど、様々な面に固定できる取り付け用ブラケットが本体に付いており、DINマウントレールが製品に付属。ITプロからの信頼を獲得:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】スチール幅(mm)56色ブラックポート数10ケーブル長(m)0.2032対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)時間【MTBF】119388時間保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)20.32USBポート数10インジケータ【LED】電源入(緑)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル StarTech.com

    USB 3.0ハブ/4ポート USB-A/5Gbps/バスパワー/61cmロングケーブル

    StarTech.com
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    USBポートの拡張:接続ポートが限られたノートパソコンやデスクトップに、5Gbps対応USB-Aポートを4口増設。キーボード、マウス、USBメモリ、カードリーダーなど周辺機器との接続。オフィス、リモートワーク、教育現場、共用デスク、出張時での活用。ロングケーブル設計:約61cmのケーブルを本体に内蔵したコンパクト設計により、接続範囲の延長、デバイスへの負荷を軽減。面ファスナー付きケーブル結束バンドで、絡まりを防ぎ、収納性の向上。片側に3ポート、側面に1ポートを配置した、すっきりとしたアクセス性。電源アダプター不要:バスパワー駆動で、コンピューターのUSBポートから直接電力を供給する多機能USBハブ。外部電源アダプターは不要。過電流保護(OCP)機能により、接続された周辺機器が電力を消費するのを防止。プラグアンドプレイ:OSを問わずドライバー不要で、Windows、macOS、Linux、ChromeOSに対応。ホストデバイスに接続すると自動的に設定。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなど、USB搭載ホスト機器に対応。ITプロが選ぶ環境配慮型設計:使用済みリサイクルプラスチックを70%使用した筐体、35%PCR TPE素材のケーブル被覆、環境に配慮した素材を使用したFSCミックス規格準拠のパッケージを採用。環境負荷を抑えつつ、業務用途に適した性能を提供
    用途煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能付属品ケーブルタイ、製品関連資料その他高速充電ポートなし、UASPサポートあり材質70% PCRプラスチック色ブラック質量(g)42ポート数4対応OSOSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要湿度(%RH)~90外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×32×12インターフェース【ホスト側】USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)保存温度範囲(℃)-20~60コネクタ【ホスト】USB Type-Cケーブル長(cm)61データ転送速度5 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応供給電源USBバスパワーポート4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)搭載I/O4x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)動作温度範囲(℃)0~40被覆材35% PCR TPE - 熱可塑性エラストマー
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質アルミ&プラスチック幅(mm)37色シルバー&ホワイトサイズデスクトップ質量(g)122ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520ケーブル長(cm)98インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com

    USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz

    StarTech.com
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175色ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/4ポート/4x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/27cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます 。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)36色シルバー&ホワイトサイズコンパクト質量(g)76ポート数4ケーブル長(m)0.268対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3520電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)26.8USBポート数4インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com

    Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電

    StarTech.com
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。
    用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応。機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載
  • ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN StarTech.com

    ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN

    StarTech.com
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能
    付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
  • USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり色シルバー&ホワイトポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSコネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0制御【フロー】全二重フロー制御チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153USBポート数3ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD(静電放電)機能に対応 StarTech.com

    7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD(静電放電)機能に対応

    StarTech.com
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    15kVのESD保護で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7 ~ 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電規格1.2に対応。最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
    用途温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】スチール幅(mm)54色ブラック質量(g)325ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)時間【MTBF】126106時間保護装置【サージ】15kVESD保護チップセットGenesysLogic-L3520インジケータ【LED】電源入(緑)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
  • 4ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応 StarTech.com

    4ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応

    StarTech.com
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    TAA準拠。USB 2.0ポート4口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。USBバスパワーまたは外部端子台による給電: 7 - 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
    用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)材質【エンクロージャ】メタル長さ(mm)95幅(mm)55高さ(mm)32質量(g)292ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要保存温度(℃)-40~85チップセットGenesysLogic-L852GT電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイスUSB 2.0インジケータ【LED】ポート接続、電源転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター StarTech.com

    USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター

    StarTech.com
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
    用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
  • 7ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応 StarTech.com

    7ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応

    StarTech.com
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ
    用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)材質【エンクロージャ】メタル長さ(mm)132幅(mm)63高さ(mm)42質量(g)0.404ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85チップセットGenesysLogic-L852GTUSBポート数7インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A