絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(15)
- 0.5~1未満(11)
- 1~2未満(22)
- 2~3未満(17)
- 3~5未満(6)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
- USB(A)(オス) - DisplayPort(メス)(1)
- USB(A)(オス) - Lightningコネクタ(オス)(6)
- USB(A)(オス) - USB(B)(オス)(6)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(14)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(3)
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
- USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- その他(2)
変換タイプ
- オス - オス(33)
- オス - メス(4)
色
グレー(3)
ブラック(48)
ホワイト(5)
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(3)
- エスエスエーサービス(20)
- サンワサプライ(45)
- エレコム(98)
- 変換名人(39)
- トライメイト(6)
- ラインアイ(1)
- カモン(1)
- サンエス(1,492)
- メディアカバーマーケット(632)
- ホーザン(280)
- オーム電機(107)
- ATEN(93)
- SMC(55)
- 理研計器(49)
- Canon(43)
- omron(オムロン)(38)
- FENIX(フェニックス)(38)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「usb l」の検索結果

3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)90.1ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)26.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
高耐久L型Lightning - USB-Aケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/L字アップルライトニング - USB Type-A充電同期ケーブル
StarTech.com(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル(2m)。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用。L字コネクタ:90度に曲がったコネクタがLightningポートにかかるテンションを取り除いて保護。iPhone 12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどを車のダッシュボード、教室の机、POSシステム上での使用に最適。Apple MFi認証:USB-A充電ポートからlightningデバイスへ安定した急速充電。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouseなどに対応。USB 2.0 480Mbpsデータ転送速度をサポート。ケーブル仕様:L型Lightning - USB-A/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途Lightningモバイル機器を充電同期。メールその他の作業やゲーム中にケーブルが邪魔にならない設計。画面を縦横どちら向きにしてもアクセスが簡単
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥879税込¥9671個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタセット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]AWG28保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)ケーブル長(mm)914シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~50RH変換タイプオス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG
StarTech.com¥799税込¥8791個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
StarTech.com¥659税込¥7251個当日出荷USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127色ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送対応 2重シールド(編組+アルミ箔) モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)26.3ケーブル長(m)0.914湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30シールド2重シールド動作温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG
StarTech.com¥849税込¥9341個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)18コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)42ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)0.1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス
StarTech.com¥949税込¥1,0441個当日出荷最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ色ブラック質量(g)43ケーブル長(m)1.8保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック高さ(mm)6質量(g)0.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)20シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB-A - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C 充電コード/タイプC L字 コネクター
StarTech.com¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能保証期間ライフタイム充電電流(A)最大3シールドアルミマイラー箔によるEMI保護データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
L型USB-Cケーブル 1m オス/オス USB 2.0準拠
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB Type-C 対応充電器(ウォールチャージャー)をUSB-C対応のノートパソコンの電源として使用。ノートパソコンのUSB-Cポートを使用しUSB-C対応モバイルデジタル端末を充電・同期。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクを使用してUSB-Cデバイスを充電色ブラック質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-C[24ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBUSB Type-C[24ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置可能 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSBケーブル 0.5m
StarTech.com¥1,798税込¥1,9781個当日出荷必要に応じてUSB 3.0機器をワークスペースのどこにでも配置 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続 コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納 保護ケースを外さずにモバイルデバイスを充電・同期用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のPC/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B 搭載モバイルデジタルデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)50コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]変換タイプオス - オス
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/2m/L型下向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47gRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/1m/L型上向きMicro-B/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1x USB Type-A オス コネクター。1x 上向き USB Micro-B オス コネクター。最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28gRoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル 91cm L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)
StarTech.com¥849税込¥9341個当日出荷1×USB「A」オスコネクタ。 1×USB「B」 オスコネクタ。 L型モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応。用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)34コネクタ形状L型Aタイプ(オス) - L型Bタイプ(オス)保証期間ライフタイムケーブル長(mm)914シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB-B (4ピン)USBタイプUSB 2.0変換タイプオス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - USB-A変換アダプター/USB 3.2/5Gbps/Type-C L型 to Type-A/3A/オス・メス/アルミニウム合金製/変換コネクター
StarTech.com¥929税込¥1,0221個当日出荷L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止材質アルミ長さ(mm)26幅(mm)15色ブラック高さ(mm)12質量(g)5ポート数1入力電圧(V)DC5保存温度(℃)-10~70入力電流(A)3動作温度(℃)0~40データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)10~90アダプタタイプパッシブコネクタタイプL型右向き
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1m/L型右向きType-A - Type-B/オス - オス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB コード
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) USB 2.0との下位互換性用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応色ブラック高さ(mm)14質量(g)48ケーブル長(m)1コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)11シールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]変換タイプオス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個当日出荷手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続色ブラック質量(g)41ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)35.6ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途手の届きにくい狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSBハードドライブなどのUSB 2.0デバイスを接続色ブラック質量(g)59.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - L型Type-C/1m/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/タイプC L字コネクター
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]変換タイプオス - オス
USBケーブル/1m/Type-A - Mini B (L型上向き)/オス - オス
StarTech.com(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBUSB mini-B (5ピン)適合用途データ転送用
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - ミニB/ L型下向き (オス)
StarTech.com¥709税込¥7801個当日出荷1×USB Aオスコネクタ 1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 アルミニウムマイラー箔と編組シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ) ケーブル長2m用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ色ブラック高さ(mm)20質量(g)43ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)16シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
2m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB 'B' オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続色ブラック高さ(mm)10質量(g)60.6ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)15.4シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
3m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型左向き (オス)
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1x USB-Aオスコネクタ 1x L型左向き USB-B オスコネクタ アルミニウムマイラー箔と編組シールド 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応色ブラック質量(g)89.5ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向USB Type-B[4ピン]変換タイプオス - オス
USB-C - Lightningケーブル/USB 2.0/L型右向き/高耐久性/アラミド繊維使用/Apple MFi認証/iPhone用 充電同期ケーブル
StarTech.com¥2,698税込¥2,9681個当日出荷L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適 高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用 高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル色ブラックAWG22/32インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)ケーブル外径(Φmm)3.1取得規格MFiシールド2重シールド(編組+アルミ箔)保管温度範囲(℃)0~50メッキゴールド、ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブル種類ストレート適合用途充電用被覆材熱可塑性エラストマーコネクタタイプL型 - ストレート使用湿度範囲(%RH)0~85
1m USB 2.0 ケーブル タイプA (オス) - タイプB/L型右向き (オス)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1×USB A オスコネクタ 1x L型右向き USB-B オスコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応用途コネクタが届きにくい場所や狭い場所で、プリンタ、スキャナ、外付けUSB HDDなどUSB 2.0デバイスを接続材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ブラック質量(g)35.5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-B[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)最大480コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBUSB Type-B[4ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-B[4ピン]ケーブル形状L字型変換タイプオス - オス
充電&同期用 Micro USBケーブル 2m L型左向き オス/オス 24AWG
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個当日出荷モバイルデバイスに充電パワーをフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)52ケーブル長(m)2湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBマイクロB ケーブル 91cm Type-A(オス) - L型左向きMicro-B(オス)
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1 x USB A オスコネクタ 。1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル幅(mm)15色ブラック高さ(mm)7質量(g)26保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)ケーブル長(mm)915コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用湿度範囲(%)30~75RH
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36色ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張。軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能。MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加。Thunderbolt 3 データポートとの互換性。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 2.0および1.1との下位互換性。USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応用途旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます。USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40色ブラックサイズコンパクト質量(g)32ポート数4ケーブル長(m)0.114対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0チップセットGenesysLogic-L3523-S電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)11.4USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型左向き オス/オス 24/30 AWG
StarTech.com¥869税込¥9561個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供 手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)28ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
USBマイクロB ケーブル 1.8m Type-A(オス) - L型右向きMicro-B(オス)
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷1 x USB Aオスコネクタ 。1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)セット内容1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B色ブラック質量(g)41ケーブル長(m)1.83保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用湿度範囲(%)30~75RH
充電&同期用 Micro USBケーブル 1m L型右向き オス/オス 24/30 AWG
StarTech.com¥859税込¥9451個当日出荷Micro-USBモバイルデバイスに充電用電力をフルに提供 手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスに接続可能 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用色ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス