カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(74)
  • サンワサプライ(23)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
  • エレコム(18)
  • JAPANNEXT(18)
  • NETGEAR(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • DEEPCOOL(9)
  • CIO(7)
  • Anker(アンカー)(7)
  • be quiet!(6)
  • RS PRO(6)
  • Ceratech(6)
  • タイムリー(6)
  • エフケイシステム(5)
  • cino(5)
  • 日本プリメックス(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ps2」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.comPS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)StarTech.com(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.comUSBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)StarTech.com
999税込1,099
1個
当日出荷
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.comUSB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用StarTech.com
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用 StarTech.comUSB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用StarTech.com
1,098税込1,208
1個
当日出荷
USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属 StarTech.com3ポートUSB-Cハブ 有線LANポート 10Gbps 2x USB-A/1x USB-C 専用ACアダプタ付属StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m)ブラック & スペースグレーサイズデスクトップ質量(g)87消費電力(W)24電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2保存温度(℃)-20~70入力電流(A)0.8ケーブル長(mm)1000動作温度(℃)0~50電源供給方式セルフパワーUSBポート数3プラグタイプM寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5転送速度(Gbps)最大10コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-Cマルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプター/USB-C - HDMI 2.0b 4K60Hz(HDR10)/100W Power Deliveryパススルー対応/USB 3.0 ポートx4/USB-CマルチハブStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
5機能USB-Cマルチポートアダプタ:DP1.4オルタネートモードで4K60Hz(DP1.2では4K30Hz)HDMI 2.0b(HDR10)ビデオに対応。4ポートUSB 5Gbpsハブ:3x USB-A(USB 3.2/3.1 Gen 1、1x BC1.2充電)、1x USB-C(100W PDパススルー対応)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる丈夫なアルミニウム製USB Type-Cマルチポートアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運び、共有オフィススペース、出張時に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート(DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz)。ウルトラワイド型モニタ対応(3440x1440/60Hz)
長さ(mm)34幅(mm)150高さ(mm)11質量(g)61ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~45保存温度範囲(℃)-10~+70湿度範囲(%)10~90RHデータ転送速度最大:5 Gbps(USB 3.1)Gen 1電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタセット内容USB-C マルチポートアダプタ、添付文書保証期間3年間最大解像度デジタル:DP 1.4対応ホストで4K60Hz、DP 1.2対応ホストで4K30Hz仕様バス型:USB-C、業界標準:USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、チップセットID:Parade Technologies×PS176、VIA Tech×VL102、VIA Tech×VL817、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル StarTech.comUSB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブルStarTech.com
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps Windows、macOS、Linux対応 USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)15質量(g)36出力RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB Type-C保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)30動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)40伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタ StarTech.com4ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub 9ピン (x 4) コンバータ/ 変換アダプタStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バス電源で、外付け電源アダプタ不要 簡単なプラグアンドプレイ式実装 USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応 4口のRS232シリアルポートを増設
用途モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)150ブラック高さ(mm)26質量(g)175規格USB 1.1ポート数4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)66.5動作温度(℃)0~55給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2D-sub9ピン
USBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体 StarTech.comUSBシリアルハブ/USB 2.0/RS232,422,485/Windows, Linux, macOS/DINレール設置対応/産業用IP30メタル筐体StarTech.com
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター
用途コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続ブラック高さ(mm)25湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)最大921.6
USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプターStarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能 StarTech.comUSB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能StarTech.com
5,398税込5,938
1個
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 リモート ウェイク アップと電源管理対応 Windows/macOS/Linux対応 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム長さ(mm)428ブラック高さ(mm)20質量(g)36ポート数1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)35動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)42.8伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電StarTech.com
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビットギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105gスペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/43cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワーITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーターバーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム長さ(mm)430ブラック高さ(mm)20質量(g)40規格USB 1.0、USB 2.0出力RS-232C対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~65コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)35結線方式ストレート動作温度(℃)0~60コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6
StarTech.com GC46MF PS/2ケーブル StarTech.comStarTech.com GC46MF PS/2ケーブルStarTech.com
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこのアダプタを使用して、PS/2 (パーソナルシステム)マウスをユニバーサルシリアルバスポートを備えたコンピュータに接続します。ほとんどのIBM互換コンピュータと併用して、従来の機器を再生させることができます。汎用USB (ユニバーサルシリアルバス)タイプAアダプタは、最も一般的に使用されているUSBプラグの1つで、頻繁に使用する場合でも耐久性の高い接続ポイントを実現します。ホットスワップ可能。このアダプタのUSB端はホットスワップ可能です。つまり、まずシステム全体をオフにすることなくデバイスを接続 / 切断できます。使いやすいこのアダプタはすばやく簡単に組み立てられます。ソフトウェアは不要です。接続するだけで、すぐに使用できます。? 長寿命と耐腐食性を実現するニッケルめっきコネクタ? 省スペース寸法: 50 (L) x 15 mm (W) ? 10gの軽量なため、機器に負担がかかることはありません。Startech 交換用 PS/2 マウス -USB アダプタは、一方の端に PS/2 メスコネクタ、もう一方の端に USB (タイプ A )オスコネクタを備えているため、 PS/2 マウスを USB ポートに接続できます。
長さ(mm)50【外被】黒規格CE認定コネクタ1(1)USB A、ジェンダー:オス、(2)PS/2、ジェンダー:メス
CFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプター StarTech.comCFexpress Type Bカードリーダー/USB-C接続/10Gbps/各種OS対応/CF Express 2.0/ポータブル メモリーカードアダプターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
当日出荷
CFExpress TypeBカードリーダー:CFexpress2.0 Type BカードをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップ、タブレット、その他のデバイスに接続し、高速データ転送を実現。高解像度の画像や動画を扱うカメラマンやビデオグラファーに最適軽量で持ち運びに便利:バスパワー駆動、軽量アルミ製筐体、コンパクト設計で、外出が多いビジネスパーソンに最適なポータブルカードリーダー。20cm一体型USB-C ケーブルにより、追加のケーブルは不要。電源/アクティビティ状態を示すLEDが動作状況を通知ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続によりデータ転送速度が向上。画像やビデオなどデータファイルの転送時間を大幅に短縮し、作業効率がアップ。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応するメモリーカードアダプターITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高画質カメラからUSB-Cパソコンへスピーディーなデータ転送を可能にし、撮影後の効率的な作業を実現プロのフォトグラファーやビデオグラファーに最適セット内容1 - CFexpressカードリーダー/1 - クイックスタートガイドブラック質量(g)50ポート数1電源バスパワー定格USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s湿度(%RH)5~90保存温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)準拠規格CFexpress 2.0インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)メモリーCFexpress 2.0 Type-B/XQD対応メディアCFexpress 2.0 Type-B/XQD高さ(cm)1.2コネクタドライブコネクタ:CFexpress 2.0 Type-B/XQD、ホストコネクタ:USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 210Gbps)互換性ドライバーやソフトウェアは不要動作温度(℃)5 to 40 (41°F to 104°F)縦(cm)30.7ケーブル長(cm)20データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)4.5ポートCFexpress 2.0 Type-B/XQDインジケータ1 - 白点灯: ドライバがインストールされ、USBの接続を認識、1 - 白点滅: ドライブの動作を検知MTBF(時間)1159305
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.comHDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去StarTech.com
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/LCDディスプレイ/ DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去 StarTech.comHDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/LCDディスプレイ/ DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去StarTech.com
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツールドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン高さ(cm)7ブラック質量(g)656消費電力(W)60幅(cm)12.3長さ(cm)14湿度(%RH)10~90出力電流(A)1.4保存温度(℃)-10~ 65入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~ 40データ転送速度(最大) 3Gbps
KVMスイッチ Startech StarTech.comKVMスイッチ StartechStarTech.com
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷