カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • エレコム(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • RS PRO(10)
  • オーム電機(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • サンワサプライ(4)
  • LINDY(4)
  • ライン精機(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • BULGIN(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • オズマ(3)
  • JTT(3)
  • トライメイト(3)
  • タイムリー(3)
  • ルートアール(3)
  • VEGER(ベガー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c micro-b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.com

    USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期。USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電。外付けドライブにデータをバックアップブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応 StarTech.com

    USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応

    StarTech.com
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期 コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる 安心して使用できる全使用期間保証
    用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電長さ(mm)24.5ブラック高さ(mm)6.5質量(g)2コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)12伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
  • USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続。旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期ブラック高さ(mm)7質量(g)26ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属 StarTech.com

    USB Type-C接続SATA M.2 SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB-C変換ケーブル付属

    StarTech.com
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
    用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現。M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送長さ(mm)99幅(mm)42ブラック&シルバー質量(g)61湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時)保存温度(℃)-10 ~ 65高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 40データ転送速度(最大) 10Gbps
  • USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポート準拠 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応 StarTech.com

    USB-C - Micro-USBケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-B/ブラック/Micro-B データ転送 スマートフォン 外付けHDD対応

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58gRoHS指令(10物質対応)対応
  • StarTech.com USBケーブル, USB C → USB C, 4m, USB 2.0 StarTech.com

    StarTech.com USBケーブル, USB C → USB C, 4m, USB 2.0

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    通常の USB 3.0 ケーブルは、外付けハードドライブを持ち上げたり押したりすることで、デスク上を移動しますか?ケーブルがどのように屈曲し、ケーブルを休ませるかに応じて、デスクを配置する必要がありますか?。USB3AUB2MS は、スリムな USB ワイヤ構造を採用しているため、 USB 3.0 デバイスの設置が簡単になり、必要に応じてワークスペース全体に配置できます。さらに、薄型 Micro USB コネクタ成形により、モバイル USB 3.0 デバイスにも最適なケーブルとなっています。このため、デバイスに接続しても、すべての充電と同期のためにケースから取り外す必要はありません。必要に応じて、 USB 3.0 デバイスを配置します。ニーズに合わせてデスクとオフィスを整理できます。Durable で軽量なケーブルは、通常の USB 3.0 ケーブルの約半分の厚みです。必要に応じてデバイスを配置でき、乱雑になりません。また、柔軟性の高い薄型ケーブルは、接続への負担を軽減し、デバイスの USB 3.0 ポートの損傷を防止します。USB 3.0 モバイルデバイスの充電と同期が可能です。充電器から最大 6 フィート( 2 m )離れた場所でも、充電時間を失わずにフル充電が可能です。このケーブルは、デスクトップデバイスへの接続に最適であるだけでなく、 USB 3.0 Micro B 搭載の電話機及びタブレットの充電と同期に最適なソリューションです。この長い充電ケーブルは、距離の制限を克服し、会議室でメモを取ったり、ホテルの部屋で電子メールを受け取ったり、コーヒーショップで読書したりしても接続したままにできます。モバイルデバイスに簡単に接続できます。デバイスを充電または同期するたびに、携帯電話またはタブレットからケースを削除しないでください。このケーブルは、保護ケースの中にあってもデバイスに接続できる、薄型の Micro USB コネクタ成形品です。
    【外被】黒長さ(m)4規格CEケーブルUSB-C充電ケーブルコネクタ(1・2)USB C、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1Sセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド長さ(mm)70幅(mm)138ブラック高さ(mm)15質量(g)228電源バスパワー保証期間2年保存温度範囲(℃)-20~50コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)データ転送速度最大:480 MbpsインジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト動作温度範囲(℃)5~55MTBF(時間)50000湿度範囲(%)20~80RH
  • USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.com

    USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
    用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
  • USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    4ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。4ポートで自動共有し、各ポート最大4.5Wを供給可能。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidを含むすべてのOSに対応。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのThunderbolt 3/4およびUSB4ホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクト設計のUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減
    用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-C搭載のノートパソコンやデスクトップに接続可能。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●高速充電ポート数:なし●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0%~95%●電力供給方法:バスパワー●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●材質:プラスチック●システム要件:USB-Aポート数搭載のホストパソコン、(オプション - USBバスパワーが不十分な場合)USB Micro-Bホストケーブル付きUSBバスパワーで、USBハブに補助電力を供給(最大4.5W)●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
    用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ StarTech.com

    USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ

    StarTech.com
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証
    仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー長さ(mm)45幅(mm)15ブラック高さ(mm)10質量(g)9タイプUSB 2.0(480 Mbps)消費電力(W)12出力5V/2.4A(最大12W)出力電圧(V)5DC出力電流(A)2.4保証期間ライフタイムメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)オス形状USB TypeAメス形状USB TypeA
  • MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター

    StarTech.com
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源適合規格HDCP 2.2対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり最大解像度5K60Hz、4K60Hz保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
  • 4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器 StarTech.com

    4x4対応USB 3.0周辺機器共有スイッチ PC4台共有切替器

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
    用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)94幅(mm)94ブラックサイズコンパクト高さ(mm)26質量(g)124ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要インターフェースUSB3.1en1インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータUSBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応