カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
「usb2aa1m」の検索結果
特価

1m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個当日出荷最大480 MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性あり 高品質USB「A」タイプオスコネクタ用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。疲労したUSBケーブルや適切に配置されていないUSBケーブルをこの高品質1m USB 2.0 A - A、M/Mケーブルに交換しましょう色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス