カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • BIGM(丸山製作所)(49)
  • SK11(15)
  • KITACO(12)
  • brembo(12)
  • 三菱電機(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • Grondement(グロンドマン)(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
  • R&G RACING PRODUCTS(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • 富士電機(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • Vesrah(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 新明和工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v11-13」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック複数画面構成の監視システムなどに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82質量(g)385対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定 StarTech.comUSB 3.0 - HDMIディスプレイ変換アダプタ HD 1080p Mac対応 DisplayLink認定StarTech.com
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USB 3.0ホストコンピュータとの接続により、優れた性能に必要な最大帯域幅を提供別のディスプレイにデスクトップをミラーリングまたは拡張して生産性を向上DisplayLink プラグアンドディスプレイ認定 - ドライバの自動インストールとアップデートMacとPCに対応USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要5.1チャネル オーディオに対応最大表示解像度1920x1200(1080p)対応USB 2.0との下位互換性
用途HDMI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続ノートパソコンやUltrabook、MacBook、小型フォームファクタのデスクトップ(POSワークステーション)など、拡張の余地がないコンピュータシステムにさらにビデオ出力を追加仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90ブラック高さ(mm)20質量(g)62電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-5~40メモリー512MBDDRII最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)55動作温度(℃)0~35チップセット【ID】DisplayLink-DL-3500オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)90伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)87880変換タイプメス - オス
USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応 StarTech.comUSB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応StarTech.com
17,980税込19,778
1個
当日出荷
性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200ブラック高さ(mm)15質量(g)65電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMIアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応非対応
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.comUSB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbEStarTech.com
5,598税込6,158
1個
当日出荷
USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換 StarTech.comディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換StarTech.com
21,980税込24,178
1個
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(mm)300アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-AハブStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】ありセット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応材質アルミ、プラスチック長さ(mm)73質量(g)340ポート数8消費電力(W)40電源付属ACアダプタ幅(cm)13.5対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2.0対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適保存温度(℃)-20~70解像度最大デジタル:4K/60Hz保証期間3年高さ(cm)18.7入力電流(A)1.0動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 1プラグタイプNUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)MTBF(時間)26280
USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.comUSB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60HzStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - DVI(DVI-VGAアダプター付き)/2048 x 1152/USBビデオアダプター StarTech.comUSBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - DVI(DVI-VGAアダプター付き)/2048 x 1152/USBビデオアダプターStarTech.com
15,980税込17,578
1個
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0との下位互換性あり手軽な簡単実装DVI - VGAアダプタ同梱最大解像度2048x1152対応USBパワーで動作。 外付け電源アダプター不要ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエアWindows Aeroインターフェースに対応1台のシステムで複数(最大5個)のUSB32DVIPROアダプタを使用可能注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4-6との互換性がありません。DisplayLinkとの互換性を得るには10.14以降へのアップデートが推奨されます。
用途DVI/VGA外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露PCをDVI/VGA対応テレビに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-DVIアダプタ、インストール・ガイド、ドライバCD材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)15.5質量(g)91電源USB電源ケーブル長(m)0.078対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリー512MBDDR2SDRAM最大解像度【デジタル】2048×1152、【アナログ】2048×1152製品幅(mm)43.5動作温度(℃)10~40チップセット【ID】DisplayLink-DL-3100ケーブル長(cm)15.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)90577変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200 StarTech.comUSB 2.0 - DVIディスプレイ変換アダプタ MAC対応 USB 2.0 A(オス) - DVI-I(メス) 1920x1200StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Windows Aeroテーマに対応Mac OS X対応1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要手軽な簡単実装DisplayLink DL-195チップ使用
用途最大5台の複数モニタ/プロジェクタをコンピュータに接続(外付けディスプレイ1台につき1個のUSB2DVIPRO2アダプタを使用)複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示異なるDVI画面で複数のアプリケーションを実行することにより生産性を向上。1台のディスプレイでメールをチェックし、別のディスプレイで文書の編集が可能USB-DVIアダプタでPCとTVを接続し、家族写真の表示やムービーの再生複数台のDVIモニタを1台のコンピュータに接続し、素晴らしいマルチメディアプレゼンテーションを作成します参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適仕様【USBパス・スルー】なしセット内容DVI-VGAアダプタ、USB-DVIアダプタ、ドライバCD、取扱説明書ブラック高さ(mm)20質量(g)70出力【AV】DVI電源USB電源ケーブル長(m)0.27対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04湿度(%RH)85以下コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力【AV】USB2.0保存温度(℃)-10~80メモリー16MB最大解像度【デジタル】1920×1200(32ビットカラー)製品幅(mm)55動作温度(℃)10~40チップセットDisplayLink-DL-195ケーブル長(cm)16.5対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1680×1050、1440×900、1366×768。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB2.0オス形状USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)メス形状DVI-I[29ピン]MTBF(時間)621445変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-I[29ピン]コネクタ2USB Type-A[4ピン]
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/100W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/100W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-CハブStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB 3.0/トリプルモニター/2x 4K DP & HDMI/5x USBハブ/イーサネット LAN/オーディオ/ 多機能アダプター StarTech.comドッキングステーション/USB 3.0/トリプルモニター/2x 4K DP & HDMI/5x USBハブ/イーサネット LAN/オーディオ/ 多機能アダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続USB急速充電ポートでデバイスを充電ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成
用途3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)82対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】3最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ドッキングステーション/USB Type-A接続/USB 3.0/デュアルモニター /4K HDMI・DisplayPort/4x USB-Aハブ/GbE StarTech.comドッキングステーション/USB Type-A接続/USB 3.0/デュアルモニター /4K HDMI・DisplayPort/4x USB-Aハブ/GbEStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプションUSB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能
用途教室での使用コンピュータラボネットワークおよびシステム管理仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】スチール&プラスチック対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz/2560x1600/2560x1440(DisplayPort-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、2048x1152&2048x1152(DisplayPort&HDMI-デュアルディスプレイ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットDisplayLink-DL-5900、VIA/VLI-VL812インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB3.0 - DP変換アダプタ ブラック 4K StarTech.comUSB3.0 - DP変換アダプタ ブラック 4KStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
性能:USB Type-Aポート経由でパソコンとDisplayPortモニターを接続するUSB 3.0 - DisplayPort変換アダプター。最大解像度:4K30Hz(UHD)。HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応作業効率の向上:USB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートパソコンの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440ウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - DP変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-DisplayPortビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90ブラック高さ(mm)15質量(g)60ポート数1電源USB電源ケーブル長(m)0.0635対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45動作温度(℃)10~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-CハブStarTech.com
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーションMacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブフル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-CハブStarTech.com
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブフル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB 3.0 - HDMI/DVIディスプレイ変換アダプタ StarTech.comUSB 3.0 - HDMI/DVIディスプレイ変換アダプタStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0(5 Gbps)インターフェース。USB 2.0への下位互換性あり最大解像度1920x1080p(フルHD)と2048x1152に対応素早く簡単な実装デュアル ヘッド デザインで、HDMI とDVI-Iに同時に対応するデュアルヘッド設計(同梱のDVI-VGA変換アダプタでVGAモニタにも対応)USBパワード - 外付けアダプタ不要ミラーリング、デスクトップ拡張、メインディスプレイのいずれかの設定を選択ディスプレイ ローテーションに対応するドライバソフトウエアWindows Aeroインターフェースに対応5.1チャンネルサラウンドサウンドオーディオ(HDMIのみ)に対応1台のシステムで複数(最大3個)のUSB32HDDVIIアダプタを使用し、6台までモニタを追加可能
用途HDMIまたはDVI外付けモニタを追加してデスクトップを拡張。コンピュータ筐体を開いてビデオカードをインストールする手間が不要1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露PCをHDMI搭載HDTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続仕様【ハードウェア/業界標準】標準HDMI、DVI-I、SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】ありセット内容DVI-VGAアダプタ、USB3.0-HDMI/DVI-Iグラフィックアダプタ、USB3.0ケーブル(40.5インチ)、インストール・ガイド、ドライバCD材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)73ブラック高さ(mm)19質量(g)43電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - DVI-I[29ピン]メス保存温度(℃)-5~40メモリー1GBDDR2最大解像度【デジタル】2048×1152@60Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~55オーディオ機能5.1チャンネルサラウンドステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)16対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1368×768、1366×768、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1024×600、848×480、800×480、720×480。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×870、1152×864、1024×768、832×624、800×600、768×567、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-B[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]、DVI-I[29ピン]変換タイプメス - メス
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.comUSB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニターStarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり ●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4画面構成(その1)の場合、4K60Hz(4:4:4)。4画面構成(その2)の場合、出力1でのみ4K144Hz(4:2:0)+出力2/3/4で4K120Hz(4:2:0)。2画面構成の場合、8K60Hz(4:2:0)。1画面構成の場合、出力1でのみ10K60Hz(4:2:0)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力DisplayPortオーディオ出力DisplayPort(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター StarTech.comドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプターStarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途共有ワークスペースホット/リモートデスクノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+対応【ディスプレイ数】2最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI)互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211Eオーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
ディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電 StarTech.comディスプレイアダプター/USB-C接続/4画面/4K60Hz/140W USB PDパススルー充電StarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ハイエンドデスクトップ用4画面対応4K 60Hzアダプター:1本のUSB-Cホスト接続で、ノートパソコンから4台の4K 60Hz対応モニターに拡張できるビデオアダプター。ノートPCの充電やワイヤレスマウス/キーボード用レシーバーの接続にも対応し、作業効率を高める高機能デスクトップ環境を構築ポートを減らさず環境を拡張:140Wパワーデリバリー(PD)パススルーに対応し、アダプター経由でノートPCを充電可能。USB-A 2.0パススルーポートを備え、マウスやキーボード、ワイヤレスレシーバーなどのUSB周辺機器を同時に接続プラグアンドプレイ:主要なWindowsおよびChromeOSシステムで自動的にインストールされ、ユーザーによる初期設定の手間を軽減。エンタープライズ環境での大量導入も効率的に展開が可能。注意:macOSデバイスでは手動インストールが必要です。多様な環境に対応:IT、金融、エンジニアリング、教育機関など、マルチディスプレイ環境が求められる作業スペースに好適。コンパクトで持ち運びに優れており、自宅・オフィス・外出先など、さまざまなワークスペース間ですぐに使用可能な設計ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのディスプレイおよびビデオアダプター製品は、エンタープライズ環境で求められる信頼性と耐久性を追求し、自社ラボで厳格なテストを実施。大規模な導入環境やWindows 11への移行、AI対応PCへの展開にも対応
用途ノートパソコンへの充電をしつつ、データ分析、デザイン、または金融取引などに適したパワフルな作業環境を実現仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ポート数:4●USBパススルー:あり●ワイド画面サポート:対応●付属品:製品関連資料●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:Power Delivery出力が100Wを超える場合、ホストデバイスには耐火性のある筐体が必要です。スペースグレー質量(g)146適合規格HDMI 2.0ケーブル長(m)0.305対応OSWindows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0/26.1、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS v55+製品質量(g)146最大解像度4K (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~70外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×87×119RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-CコネクタB4x HDMI、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (Power Delivery、データ 480Mbps)動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)使用湿度範囲(%RH)0~95 (25度の場合)
PCアクセサリーカテゴリ