カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(2)
- エレコム(8)
- CIO(7)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- TRACO POWER(5)
- POLARG(4)
- Anker(アンカー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- brembo(3)
- エスコ(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 多摩電子(2)
- プロテック(2)
- サンワダイレクト(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w16w 12v」の検索結果
特価

USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷外出先でも使いやすいUSB-A充電器:折りたたみ式プラグを採用したコンパクトで軽量な12W USB-A充電器。iPhone Pro/17/16、iPad、Samsung Galaxyをはじめ、USB-Aケーブルで充電する各種デバイスに対応し、外出先や日常用途にも便利。最大12W(5V/2.4A)出力に対応:USB-A経由でスマートフォンやタブレット、USB機器を充電可能。BC 1.2(7.5W)にも対応し、Apple 2.4Aなど独自高速充電規格に対応していない機器でも、USB-C機器への充電に対応。USB-A充電向けに最適化された設計。USB-Aケーブル接続機器に対応:USB-A - USB-CケーブルまたはUSB-A - Lightningケーブル(別売、例:StarTech USB2AC6FBKE/USB31AC1M)で使用可能。対応ケーブルとの組み合わせにより、スマートフォンや各種アクセサリーを充電可能。安全性と環境負荷に配慮:Smart Power Circuitを搭載し、過電流および短絡による損傷を防止。TUV試験を通じたIEC 62368-1対応に加え、100-240V入力に対応し、世界中で使用可能。パッケージにはFSC(森林管理協議会)規格準拠素材を採用。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み用途外出先や共有ワークスペースに適した充電ソリューション。かさばる純正ACアダプターを持ち運ぶことなく機器を充電可能。法人向けスマートフォン、タブレットの一括運用に対応するコンパクト充電ソリューション
USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷高出力・高速充電に対応:USB-C Power Delivery 3.0/2.0対応GaN充電器。5V/9V/12V/15V/20Vの幅広い電圧出力に対応し、スマートフォンからノートパソコンまで幅広いUSB-C機器を高速かつ安全に充電可能。主要USB-C対応機器の充電に対応:Dell Pro/Plus、HP ProBook、Apple MacBook Pro、Microsoft Surface Proなどで使用可能。5.0-16V/4.0A(最大60W)および5.0-21V/3.25A(最大65W)のPPS充電に対応し、USB-C機器を高速かつ安全に充電可能。安全性・信頼性・電力効率に配慮:cULus、FCC/ICES EMC、日本PSE規格に対応。過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載し、ユーザーと接続機器を保護。DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応。包装廃棄物の削減に配慮:外装に75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。コンパクトなパッケージにより、輸送時の製品保護と環境負荷の低減に対応。ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み用途Dell・HP・MacBook Pro・Surfaceなど、企業のノートPC環境を、1つの65W USB-C充電器に標準化できるソリューション。IT部門の展開作業を簡素化し、アクセサリーの乱立を防ぐ設計。各種規制や企業環境に対応する認証取得済みの省電力電源ソリューション。国際基準に準拠した安全性と安定したノートPC充電
USB3.0ハブ/16ポート(16xUSB-A)/産業用メタル筐体/最大120W共有/ESD保護/PC2台+U2切換/DIN・壁面・ラックマウント
StarTech.com¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷16ポート産業用USBハブ: 過酷な環境に適した高耐久メタル筐体、レベル4 ESD保護機能(空気中15kV/接触8kV)搭載USB 3.2 Gen 1ハブ。16ポートUSB-Aポート。5Gbps共有。3mホストケーブル。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語でのみ利用可能) 柔軟な取付けオプション:EIA-310 規格に準拠した1U 19インチラックマウント用ブラケット装備。本体の金具で壁面やデスク固定可能。DINレール用取付金具付属、全ポートにネジロック式コネクターを採用し、安定した接続を実現 電源オプション: 12~24VのDC電源(DCアダプター非同梱)を使用してDC電源ポートまたはDC2線式端子台(ターミナルブロック)から給電が可能。過電流保護機能により、接続されたデバイスを保護する業務用USB 3.0ハブ 電源&充電:電源に接続した状態で、BC 1.2充電に対応するマルチポート工業用USB拡張ハブ。120Wを全ポートで共有し、1ポートあたり最大1.5A/7.5Wで16ポート同時充電、または最大2.0A/10Wで8ポートまで充電可能 デュアルホストスイッチ: 2ポートホスト切換えスイッチを搭載。2台のパソコンに接続し、主となるホストデバイスをシームレスに切り替え可能用途19インチサーバーラック 1Uのスペースに取り付け可能 最大16台のUSB機器への給電・充電 2台のホストデバイスを接続し、主となるホストデバイスを手動で切り替え可能仕様【ソフトウェア】OS互換性:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要、【ハードウェア】U高さ、1 U、USB-C デバイスポート:なし、USB-C ホスト接続:なし、高速充電ポート:あり、ポート:16、インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、バス型:USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、チップセットID:Genesys Logic - GL3523、ESD Protection:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)、システムおよびケーブル要件:利用可能なUSB 3.2 Gen1ポート、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)は、SuperSpeed USB、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0としても知られています。ポートは合計8組(1&2、3&4、5&6、7&8、9&10、11&12、13&14、15&16)あり、各組とも最大3A/15W(各ポート1.5A/7.5W)をの給電をサポートします。また、各組一方のポートのみを使用する場合は、最大2A/10Wの給電が可能です。セット内容1 - USBハブ、1 - 3m USB-A - USB-Bケーブル、1 - ターミナルブロックコネクター(製品本体に付属)、2 - ラックマウント用ブラケット、2 - DINレールブラケット、4 - DINブラケット用ネジ、6 - ラックマウント用ネジ、1 - クイックスタートガイド材質エンクロージャタイプ:スチール色ブラック高さ(mm)4.4質量(g)1100タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数16電源Not Included (DC/Terminal Block)幅(cm)3.1長さ(cm)1.3保存温度(℃)-4F to 167F (-20 to 75)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - ターミナルブロック(2線式)、1 - DCプラグ(タイプM、外径:5.5mm、内径:2.1mm)動作温度(℃)32F to 140F (0 to 60)データ転送速度最大:5 GbpsプラグタイプM、ターミナルブロック(2線式)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12 - 24 VDCMTBF(時間)122383.8湿度範囲(%)5 - 95 RHインターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 1、5 Gbps)コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電。最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散。安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応。安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上。作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的。オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4×USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●対応規格:USB Power Delivery 3.1●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260W色ブラックポート数4ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応