カテゴリ
- パソコン/周辺機器(89)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- マイクロソフト(1)
- Dell Technologies(69)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Dynabook(15)
- ASUS(エイスース)(66)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
- NEC(46)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(39)
- エレコム(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- VAIO(15)
- CIO(13)
- AMD(12)
- ITPROTECH(11)
- サンワサプライ(10)
- MouseComputer(10)
- EPSON(9)
- 富士通(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「windows 11 pro」の検索結果
特価

ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-Cハブ
StarTech.com¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷ユニバーサル140W USB-Cドッキングステーション:3台の4K 60Hz ディスプレイ(3画面出力)に対応し、高性能ノートパソコンにUSB-C経由で最大 140Wの電力を供給。付属のUSB-Aアダプターにより、従来のホストPCでもデュアルディスプレイ(2画面出力)が可能で、多様な導入環境に求められる高い性柔軟を確保。多様なホストPC環境に対応: DisplayLinkベースのHDMIおよびDisplayPort出力により、幅広いホストデバイス(クロスプラットフォーム)でのスムーズな導入を実現。USB-C映像出力はノートPCの内蔵GPUを活用し、高精細な映像表示に対応。macOS、Windows、ChromeOSでのマルチモニター環境に対応。2.5G高速イーサネットネットワーク:信頼性の高い2.5GbE接続により、大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。ジャンボフレーム対応によるCPU負荷を低減し、スループットを向上。さらに、PXEブートやWake-on-LANなど、ITシステム管理者向け機能も搭載。取り付けと安全性:物理的な安全性を高めるロックスロットを備え汎用性の高いドッキングステーション。壁面またはVESAマウントに対応し、ドックをしっかり固定して設置場所を確保。取り付けアクセサリーは別売(製品ID:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応仕様●ホストコネクタ:【背面】USB Type-C●接続ポート数:【前面】1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 7.5W BC 1.2 充電対応)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps / 18W USB Power Delivery 3.0対応)、1×3.5mmステレオミニジャック (4極)、【背面】1x RJ-45、2x DisplayPort、2x HDMI、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps / DP Alt-Mode Video)●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、macOS 10.1/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、ChromeOS●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:あり●高速充電ポート数:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)●ホストインターフェース:USB-A、USB-C●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:あり●USB充電規格:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH (結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5A●出力電圧:20V DC●出力電流:10.5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:210W●色:スペースグレー●製品長さ:233 mm●製品幅:84 mm●製品高さ:37 mm●製品質量:394 g●付属品:1m USB-Cホストケーブル、ユニバーサルACアダプター、電源ケーブル、クイックスタートガイド●注意:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) とも呼ばれます。USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) は、USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) および、USB 3.0 (5Gbps) としても知られています。ジャンボフレームは、macOSで非サポートとなりました。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 2x DisplayPort 1.4 変換アダプター/デュアルモニター/5K60Hz/Windowsの5/MSTハブ/ ディスプレイポート分配器
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の5K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル DisplayPort MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch オーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能仕様【ハードウェア】アクティブ または パッシブ:アクティブ、AV入力:USB-C、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptics - VMM5220、VIA/VLI - VL103、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - USB-C - 2x DisplayPort MST ハブ材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)61幅(mm)49色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)55電源バスパワー対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/Windowsのみ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/2x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応ポート数2ケーブル長(m)0.28保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28USBポート数2インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとしてボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34幅(mm)45色ブラック質量(g)55出力D-sub 9ピン オス適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0ケーブル長(m)0.914対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン入力USB Type-Aオスケーブル長(mm)914ケーブル長(cm)91インターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFFコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)高さ(m)16USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232変換タイプオス - オス
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49色グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。長さ(mm)128幅(mm)290色レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB4 & Thunderbolt 4接続/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI・DisplayPort/98W PD/6xUSB-A・1xUSB-C/SDカード・有線LAN
StarTech.com¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷USB4/Thunderbolt対応ドッキングステーション:WindowsおよびmacOSに対応し、ドライバー不要で開封後すぐに使用可能。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+を搭載した多様なPCに対応し、異機種混在環境やノートPCのリニューアル時におすすめの高機能USB-Cハブ。Windowsでの4画面表示対応:Intel 第 12 世代 CPU (またはそれ以降) およびDP 1.4 (DSC 対応)を搭載した Windowsノートパソコンに接続することで、最大 4 台の 4K60Hz モニターに同時出力が可能。DSC非対応の旧システムでも、3画面または2画面出力に対応。Macでのデュアル(2画面)ディスプレイ対応:MacBook Air / Pro(M3 または M4 搭載)では、ノートPCの画面を閉じたまま外部モニターを使うクラムシェルモードの使用で、2画面の4K60Hzモニター拡張表示が可能。注意:M1 / M2 搭載のMacBook Proでは、Pro または Max チップモデルに限りデュアル拡張表示に対応します。98W Power Delivery:フルスペックの電源アダプター付属。ノートPCを最大98Wで充電しながら、同時にすべてのポートに電力を供給。ダウンストリーム(下流) USB 2.0 ポートは、スマートフォンなどのモバイル機器にも7.5W(1.5A)で充電。ITプロからの信頼を獲得:自社イノベーションラボでの徹底検証により、法人利用に求められる高い信頼性と、幅広いシステム環境への対応を実現するドッキングステーション。大規模な展開やWindows 11への移行、AI対応PCへのシフトにも柔軟に対応用途ドライバー不要で幅広いOSに対応。共用デスクや法人IT環境でもすぐに使える、実用的なソリューション。最大4台のディスプレイに同時出力可能。株式や為替、商品など異なる金融市場をリアルタイムに並行監視可能。CADおよびエンジニアリングにおける複雑な設計やシミュレーションに十分な画面領域を提供。動画編集者やフォトグラファー、デザイナーの作業効率を高める、SDカードおよびmicroSDカードリーダーを内蔵仕様●ホストコネクタ:Thunderbolt 4 (USB 4.0)●搭載ポート:2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-A (USB 2.0、急速充電)、1×3.5mmオーディオ (4極、スピーカーとマイク、CTIA互換)、1x microSD、1x SD/MMC、1x RJ-45●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)/Sonoma (14.0)/Sequoia (15.0)●4K解像度:対応●対応ディスプレイ数:4●高速充電:対応●オーディオ:対応●ホスト側インターフェース:Thunderbolt 4●対応規格:Thunderbolt 4、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、SD 4.0 UHS-II●最大データ転送速度:40Gbps●最大デジタル解像度:1画面の場合 7680×4320 (60Hz)、2画面の場合 2×3840×2160p (60Hz)、3画面の場合 3×3840×2160p (60Hz)、4画面の場合 4×3840×2160p (60Hz)。[注意] 解像度やリフレッシュレートなどのビデオ性能は、ホストコンピュータのビデオ機能に依存します。デルなどのコンピュータメーカーによっては、一部のモデルでディスプレイストリーム圧縮(DSC)を無効にしており、ビデオの全体的な性能が低下することがあります。●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 4 - 40 Gbps●UASPサポート:対応●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:110V - 240V AC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:180W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品長さ:96 mm●製品高さ:34 mm●製品質量:200 g●付属品:1m Thunderbolt 4 ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●注意:本製品はMST(マルチストリーム・トランスポート)を使用して4画面出力に対応しています。但し、macOSデバイスでは外部ディスプレイは最大2台までしか対応していません。macOSでは、ジャンボフレームには対応していません。●システム要件:このドッキングステーションは、Thunderbolt 4、USB4、またはUSB-Cホストポートで機能します。最大のパフォーマンスを得るには、Thunderbolt 4またはUSB4ポートの使用をお勧めします。DisplayPortポートは、パッシブ・タイプのDisplayPortアダプタには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB4接続/2画面/4K144Hz DisplayPort/100W PD/3x USB-A + 2x USB-C/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS & Windows
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷USB4対応でMac/Windows環境を標準化:M4/M5搭載MacBook Pro、MacBook Air、およびWindowsノートPCでネイティブ対応。ドライバー不要。1種類のUSB4ドッキングステーションに集約することで、デバイス間の互換性差を抑えた運用を実現。ドライバー不要で導入と運用を簡素化:macOSおよびWindowsでドライバー不要のプラグアンドプレイに対応するUSB4ドック。OSごとの個別対応を減らし、ヘルプデスク対応の負担を軽減。共用環境やフリーアドレス環境でも一貫した動作の維持が可能。シングル8K/デュアル4K出力と多機能接続を1台に集約:USB4またはThunderbolt 4/5のホストポート1基で、最大8K 60Hzのシングル表示またはデュアル4K 144Hz出力に対応。2.5GbE、有線ネットワーク接続、最大100WのノートPC充電、PXE Boot、Wake-on-LANを備え、IT管理の一元化を進めやすいドッキングステーション。セキュリティと設置自由度を両立:ロックスロットを備え、卓上設置やVESA取り付けに対応(取り付けアクセサリーは別売)。機器の管理性を高めながらデスクや会議スペースの配線を整理し、作業環境で起こりやすい接続トラブルを軽減。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのイノベーションラボにて、100種類以上のモニターおよび主要ノートPCブランドとの組み合わせでテストを実施。法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。用途USB4およびThunderbolt対応ノートPCに共通のUSB4ドッキングステーションを導入し、ドライバー不要の展開と一貫したデュアルディスプレイ環境を維持。ドックの統一により、機器更新時の運用を簡素化。ドライバー不要のプラグアンドプレイにより、フリーアドレスや共有ワークスペースでも一貫したワークステーション環境を構築。ドライバー依存のドッキングステーション環境からUSB4ネイティブの非圧縮映像伝送へ移行し、OSアップデートや長期運用に伴うソフトウェア由来の互換性リスクを軽減。初期導入コストを抑え、ドライバー管理が不要なため、数百ユーザー規模への展開でも総保有コスト(TCO)の改善に貢献仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●搭載ポート:2x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、DP Alt Mode Video)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 11/12/13/14/15/26、Ubuntu 24.04以降、ChromeOS●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●対応ディスプレイ数:2●インターフェース:USB4 (40Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●最大データ転送速度:10Gbps (USB 3.2 Gen 2)●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 240Hz●UASPサポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100W●入力電圧:100~240VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:21VDC●出力電流:6.4A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:134.4W●色:スペースグレー●材質:プラスチック●ケーブル長:1 m●製品長さ:190 mm●製品幅:80 mm●製品高さ:28.5 mm●製品重量:332 g●付属品:USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプター(北米/日本仕様)、製品関連資料●システム要件:USB4、Thunderbolt 4、または Thunderbolt 5 ポートを備えたホストデバイスであること。また、ホスト側のUSB-Cポートが USB Power Delivery と DP Alt Mode に対応していること。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB4接続/デュアルモニター/4K 144Hz/140W PD/1x USB-A + 2x USB-C 10Gbps/2.5G LAN/ドライバー不要/macOS Windows対応
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷USB4によるデュアルディスプレイ対応:USB4の帯域とネイティブ映像出力により、最大2台の4K 144Hzディスプレイ出力に対応する高機能USB-Cハブ。HDMI、DisplayPort、USB-Cの各接続方式に対応し、USB-Cポートは映像出力とデータ転送の両方に対応。デバイスが混在する環境でも導入を簡素化。macOSでドライバー不要の2画面出力対応:Mシリーズのネイティブグラフィックス機能により、最大2台の4K外部ディスプレイ接続に対応するドッキングステーション。Mac環境の作業スペース標準化に貢献。注意:M1、M2、M3はデュアルディスプレイ出力時にProまたはMaxが必要。140Wパススルーで高出力・AI対応デバイスに対応:最大140WのUSB-C Power Deliveryパススルーにより、AI処理や高消費電力ノートPCへの給電に対応するUSB Type-Cハブ。高負荷な処理中でもホストポートの空きを確保しやすく、作業の中断を抑えつつ作業効率向上に貢献。USBデバイス拡張を効率化:USB-C(10Gbps)1ポートおよびUSB-A(10Gbps)1ポートを追加し、新旧周辺機器の接続に対応。映像出力に対応するUSB-Cポートも10Gbpsのデータ転送に対応し、用途に応じた柔軟な使い分けが可能。2.5Gイーサネットによる高速ネットワーク接続:安定した2.5GbE接続により、共有ストレージやクラウド環境で大容量ファイルを高速に転送。転送時間の短縮により、帯域負荷の高い作業も中断を抑えながら効率的に処理用途会議室やフリーアドレス環境で、ノートPCとディスプレイ、有線ネットワーク、USB周辺機器をすばやく接続。複数機能をまとめた設計により、個別アダプターの用意は不要仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps)●搭載ポート:1x HDMI、1x DisplayPort、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、DP Alt Mode Video)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 11/12/13/14/15/26、Ubuntu 24.04以降、ChromeOS●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●対応規格:HDMI 2.0、DisplayPort 1.4、USB Power Delivery仕様 Rev. 3.2●最大データ転送速度:10Gbps (USB 3.2 Gen 2)●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 240Hz●UASPサポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタ●Power Delivery:140W●出力電圧:5 VDC●消費電力:SPR (最大100Wまで)の場合、20W。EPR (最大140Wまで)の場合、30W●色:スペースグレー●材質:アルミ●ケーブル長:20 cm●製品長さ:141 mm●製品幅:55 mm●製品高さ:17 mm●製品重量:185 g●パッケージ内容:本製品、製品関連資料●システム要件:USB4、Thunderbolt 4、または Thunderbolt 5 ポートを備えたホストデバイスであること。また、ホスト側のUSB-Cポートが USB Power Delivery と DP Alt Mode に対応していること。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード
StarTech.com¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的。ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除。互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築。デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/sセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)長さ(mm)120幅(mm)150色ブラック高さ(mm)19質量(g)125ポート数4対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)インターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)MTBF(時間)40000湿度範囲(%)20~80RH
PCI Express拡張カード/PCIe x8/2x M.2 PCIe SSD/NVMe AHCI/7.8GBps/PCIeスロットの分割設定が必要/Windows Linux/高速データ転送
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセットRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141色ブラック質量(g)58ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個当日出荷Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥8,598税込¥9,4581個当日出荷7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)消費電力(W)12データ転送速度最大:5 Gbps転送速度(Gbps)【最大データ】5仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:ありセット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド長さ(mm)34幅(mm)352色ブラック & スペースグレー高さ(mm)14質量(g)99ポート数7電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Androidコネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応、USB Power Delivery対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)インターフェースUSB 3.2 Gen 1(USB Type-C)最大解像度4K/60Hz(ビデオ4K/30Hz)ディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~55接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224ケーブル長(cm)30接続ポートHDMI×1・USB-A×2・USB-C×1・SDカードリーダー×1・MicroSDカードリーダー×1・有線LAN×1動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブルタイプケーブル一体型湿度範囲(%)5~90(結露なし)最大電力(W)100パワーデリバリーあり
USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥2,998税込¥3,2981個当日出荷まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)11湿度(%RH)80~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz保証期間3年間データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個欠品中USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート。簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック。携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック。幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック。簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯。2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行。ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブル
StarTech.com¥7,898税込¥8,6881個当日出荷有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー材質プラスチック色スペースグレー質量(g)42ポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android保証期間2年間ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワー保管温度範囲(℃)-10~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45使用湿度範囲(%RH)10~85インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernetコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery
StarTech.com(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60色ホワイト高さ(mm)11質量(g)36湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915色グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OSディスプレイ対応ディスプレイ数:2保証期間3年間電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷外付けディスプレイを追加できる4K対応USB-Cビデオアダプタ。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化。ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示。ホテルや共有デスクでHDMI TVに接続仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)60色ブラック高さ(mm)11質量(g)35湿度(%RH)0~90コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz製品幅(mm)50動作温度(℃)0~40チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176ケーブル長(cm)10.1伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル
StarTech.com¥8,698税込¥9,5681個当日出荷4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチック色スペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)460色ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
ドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続色スペースグレー質量(g)390コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p保証期間3年接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)ケーブル長(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ USB-Cマルチハブ/4K HDMI または1080p VGA/USB-A&USB-Cポート(10Gbps)/ギガビット有線LAN/Thunderbolt 3対応
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi&;reg;が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド長さ(mm)360高さ(mm)15質量(g)54電源バスパワー対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android湿度(%RH)90以下(結露しないこと)保存温度(℃)-20~60最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。製品幅(mm)61動作温度(℃)0~60伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス)USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)MTBF(時間)49444
USB Type-Cマルチ変換アダプター/直挿しタイプ/USB-Cマルチハブ/4K 60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/USB 3.0ハブ(2x USB-A)/3.5mmステレオミニ/タイプCトラベルドック
StarTech.com¥6,498税込¥7,1481個当日出荷5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応長さ(mm)32幅(mm)90高さ(mm)85質量(g)83対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度4K/60Hz保証期間3年間USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応長さ(mm)280色ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI または Mini DisplayPort/100W USB PDパススルー/3x USB-A + 1x USB-C/30cm 一体型ケーブル/各種OS対応
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートPC(Ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(Intelプロセッサ搭載HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、M1シリーズ搭載MacBooks)、Surface Laptop 4に対応する多機能USB-Cハブ。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに理想的。5Gbps USB-Cポートで使用可能仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド長さ(mm)47幅(mm)425高さ(mm)160質量(g)84消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10GbpsUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電消費電力(W)15転送速度(Gbps)【最大データ】5セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)59幅(mm)145色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)165電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみコネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~75接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210ケーブル長(cm)30動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)10~90(結露無し)
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.4 - HDMI 2.0 ビデオ変換/4K60Hz/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI アクティブアダプタ
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷製品パフォーマンス:UHD解像度対応 Mini DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 変換アダプタ。4K60Hz (4096x2160 または 3840x2160)、18Gbps帯域、7.1chオーディオ、 HDCP 2.2、DPCPをサポート。15cm一体型ケーブル付き、1080pと下位互換。ホスト互換性:mDP/mDP++ソース対応アクティブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。7mまでのHDMIケーブルでテスト済み。ミニDPオス - HDMI メス。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途4K/60Hz対応のHDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続。会社のコンピュータと本アダプタを一緒に配備し、BYOD(私物デバイス持ち込み)用途で社員の機器を接続。Mini DisplayPortアクティブ変換でセットアップが簡単仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP (DisplayPort Content Protection - DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP 2.2 (High Definition Content Protection - 高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 2.0長さ(mm)152色ブラック高さ(mm)10質量(g)11ポート数1出力【AV】HDMI 2.0湿度(%RH)-25℃から85℃で80~95コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-25~70最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz製品幅(mm)22アダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットParade-PS176オーディオ機能7.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)14.8コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス