カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- XP POWER(3)
- リーベックス(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- ラムマウント(1)
- BLACK BOX(1)
- LEDIL(1)
- グリップル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xp1b-1」の検索結果

KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用
StarTech.com¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷ノートPCからサーバーへ:ノートパソコンをヘッドレスシステム、ラックサーバー、PC、ATM、キオスクなどに接続し、ポータブルコンソール化を実現するノートPC用USB KVMコンソールアダプター。VGAまたはmDPを搭載したサーバーへの接続に対応。VGA - Mini DisplayPort変換アダプター付属。TAA準拠。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。注意:使用の際は、パフォーマンスを最大限に引き出すため、NOTECONS02-VGA-MDP 専用のドライバをダウンロードし、インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減するノートPC用KVMアダプター。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:従来のクラッシュカートに頼らずシステムへ直接アクセス可能。別途モニターやキーボード、マウスを持ち運ぶ手間を省き、IT保守作業を効率化用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守仕様●コンソールインターフェース:1x Mini USB Type-B●ホストコネクタ:1x VGA、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●その他のインターフェース:1x Mini DisplayPort、1x VGA●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux 2.6以降 (LTSバージョンのみ)●オーディオ:なし●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:VGA●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:なし●付属ケーブル:あり●デイジーチェーン型:なし●OSD &ホットキーサポート:なし●ビデオ規格:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大アナログ解像度:1920×1200 @ 60Hz●最大ユーザー数:1●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:80% RH●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●付属ケーブル:1×385mm USBホストケーブル、1×290mm VGAホストケーブル、1x USBコンソールケーブル●製品質量:197 g●パッケージ内容:KVMコンソールアダプタ、VGA - Mini DisplayPort変換アダプタ、USB-A - USB Mini-Bケーブル、クイックスタートガイド●注意:Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応