3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカーGRUS(グルス)(1件のレビュー)当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
精密温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15測定項目温度・湿度分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
大画面・大音量タイマーGRUS(グルス)当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
壁掛け 大型温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし