オフィスサプライ (5) 測定・測量用品 (8) バイク用品 (7,861) 医療・介護用品 (1) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: GRUS(グルス)すべて解除
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス) (1件のレビュー) 当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様 自動電源オフ 付属品 ストラップ、取扱説明書、保証書 寸法(mm) (約)95×36×18 質量(g) (約)20(ストラップ含む、乾電池含まず) 電源 単四乾電池×2本(別売り) 測定範囲(mg/L) 0.00~0.99 測定時間(秒) 【呼気吹きかけ】3~5 寿命 【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。 ウォームアップ時間 15秒 保証期間 1年間 表示内容 0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険 検知方式 半導体ガスセンサー 言語表示 日本語表示 検知時間(秒) 20 アラーム 0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
精密温湿度計 GRUS(グルス) (1件のレビュー) 当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質 本体:ABS、表面:アクリル 質量(g) (約)15 測定項目 温度・湿度 分解能 【表示】2(1目盛り) 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 表示分解能(%) 2(1目盛り) 寸法(縦×横×奥行)(mm) 約28×48×14
大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質 ABS樹脂 寸法(mm) 164×233×23 精度 【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間 99分59秒~00分01秒 計測範囲 【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法 置き型 時計機能 デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間 5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー 2チャンネル インターバルタイマー 6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム 6チャンネル
壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス) (1件のレビュー) 当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質 本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm) 41 直径(Φmm) 300 質量(g) 700 測定項目 温度・湿度 精度 温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温) 1目盛(℃) 2 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 設置方式 壁掛け 特性 なし 1目盛(%) 5 校正証明書 なし
熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス) (1件のレビュー) 当日出荷
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。
常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲 温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 測定対象 地温・アスファルト用 材質 ABS樹脂 質量(g) 50 種類 ハンディタイプ(ストラップ付) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%) 寸法(縦×横)(mm) 56×74 使用電池 単4電池×1(動作確認用電池付属) 動作温湿度範囲 温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと) 測定間隔 約10秒 液晶表示 熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示 防水性 非防水
音声時計 ボイス電波ソーラー トーキングウォッチ GRUS(グルス) 欠品中
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。
ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。
デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能 時刻電波受信機能、防水・防滴 表示方式 アナログ 仕様 音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報ソーラー(蓄電はしません) 質量(g) 136 材質(ケース) 合金 寸法(幅W×厚さ)(mm) ケース:42×16 動作 クォーツ カレンダー 付き 防水性 非防水 材質(バンド) ステンレス 適合腕周(cm) 12.5~21
二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) GRUS(グルス) 当日出荷
密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品 USB電源コード 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 70×90×35 質量(g) 約140 測定範囲(℃) -10~50(精度±2) 測定範囲(%RH) 20~95(精度:±10) 自動校正方法 CO2 :約24時間自動校正 連続使用可能時間 満充電時:約7時間 充電時間(時間) 3~4 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) CO2:400~6000 入力電流(mA) 500 充電方式 MicroUSB 検知対象ガス 二酸化炭素 補正機能 有 入力電源(V) DC5
壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用 GRUS(グルス) 当日出荷
GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様 防塩素加工 材質 本体:ABS樹脂、風防:ガラス 厚さ(mm) 41 直径(Φmm) 300 質量(g) 700 測定項目 温度・湿度 精度 温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温) 1目盛(℃) 2 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 設置方式 壁掛け 特性 防塩素 1目盛(%) 5 校正証明書 なし
マルチ アナログ ラジオ GRUS(グルス) 6日以内出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm) 170×91.5×81.5 質量(g) 540 電源 10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り) 使用電圧(V) 3.0-4.2 消費電流(mA) 最大500 使用時間 (フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電 使用環境温度(℃) -10~40 ライト種類 【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯 受信周波数 FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHz RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 Φ3.5mmミニジャック
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)