カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 事務用品(4)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • GRUS(グルス)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • ParkerTAIYO(24)
  • オリバー(18)
  • Panaracer(パナレーサー)(16)
  • エレコム(15)
  • TRUSCO(14)
  • HEADS(ヘッズ)(14)
  • DST(大同端子製造)(13)
  • 小倉屋(13)
  • フェリック(10)
  • ムラテックKDS(9)
  • サンコー(タイタン)(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • AUTO-BI(山田辰)(8)
  • THK(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-s」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス)3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカーGRUS(グルス)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。
仕様自動電源オフ付属品ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)(約)95×36×18質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず)電源単四乾電池×2本(別売り)測定範囲(mg/L)0.00~0.99測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3~5寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。ウォームアップ時間15秒保証期間1年間表示内容0.10~0.19mg/L:警告、0.20~0.99mg/L:危険検知方式半導体ガスセンサー言語表示日本語表示検知時間(秒)20アラーム0.00~0.09mg/L:ピー、0.10~0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20~0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
精密温湿度計 GRUS(グルス)精密温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル質量(g)(約)15測定項目温度・湿度分解能【表示】2(1目盛り)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100表示分解能(%)2(1目盛り)寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
大画面・大音量タイマー GRUS(グルス)大画面・大音量タイマーGRUS(グルス)
6,888税込7,577
1個
当日出荷
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
壁掛け 大型温湿度計 GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計GRUS(グルス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用 GRUS(グルス)熱中症計 デジタル 室内 屋外 携帯用GRUS(グルス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
温湿度から危険レベルをブロック表示する熱中症計です。温度と湿度から熱中症リスクの度合いを調べ画面に表示する製品です。 常に携帯して持ち歩けるようコンパクトかつストラップが付いた製品となっております。夏場の熱中症対策の必需品として是非ご利用ください。
測定範囲温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%測定対象地温・アスファルト用材質ABS樹脂質量(g)50種類ハンディタイプ(ストラップ付)精度温度:±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50.0℃)、湿度(常温時):±5%(35~85%)・±10%(20~34%、86~95%)寸法(縦×横)(mm)56×74使用電池単4電池×1(動作確認用電池付属)動作温湿度範囲温度:-9.9~50.0℃、湿度:20~95%Rh(ただし氷結や結露しないこと)測定間隔約10秒液晶表示熱中症計リスク表示(ブロックゲージと文字)、温度表示、湿度表示防水性非防水
音声時計 ボイス電波ソーラー トーキングウォッチ GRUS(グルス)音声時計 ボイス電波ソーラー トーキングウォッチGRUS(グルス)
14,980税込16,478
1個
欠品中
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。 ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。 デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴表示方式アナログ仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報ソーラー(蓄電はしません)質量(g)136材質(ケース)合金寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:42×16動作クォーツカレンダー付き防水性非防水材質(バンド)ステンレス適合腕周(cm)12.5~21
壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用 GRUS(グルス)壁掛け 大型温湿度計 塩素プルーフ プール用GRUS(グルス)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様防塩素加工材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス厚さ(mm)41直径(Φmm)300質量(g)700測定項目温度・湿度精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)1目盛(℃)2温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け特性防塩素1目盛(%)5校正証明書なし
二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き) GRUS(グルス)二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き)GRUS(グルス)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード材質本体:ABS樹脂寸法(mm)70×90×35質量(g)約140測定範囲(℃)-10~50(精度±2)測定範囲(%RH)20~95(精度:±10)自動校正方法CO2:約24時間自動校正連続使用可能時間満充電時:約7時間充電時間(時間)3~4検知方式NDIR式測定範囲(ppm)CO2:400~6000入力電流(mA)500充電方式MicroUSB検知対象ガス二酸化炭素補正機能入力電源(V)DC5
マルチ アナログ ラジオ GRUS(グルス)マルチ アナログ ラジオGRUS(グルス)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5質量(g)540電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)使用電圧(V)3.0-4.2消費電流(mA)最大500使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電使用環境温度(℃)-10~40ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5mmミニジャック
ロービジョンウォッチ GRUS(グルス)ロービジョンウォッチGRUS(グルス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロービジョン(弱視者)向けに企画開発された腕時計。様々な症状の方がいらっしゃいますが、比較的見やすい文字盤を使っていただけるように当事者の協力を得て製作しました。視覚障害者、高齢者の方でも時計の脱着が容易なDバックルを採用。Dバックルとはバンドの端と端を専用のバックルで繋げることのできるバックルです。着脱の際にはバックルを折りたたんだり開いたりして行うことができます。重量は約27グラムと軽量です。文字盤の厚みは7ミリと軽量でストレスなく着用できます。文字盤デザインはもちろん、針のサイズ、重量やベルトの装着し易さまでこだわっています。
材質(バンド)本革材質(本体)合金質量(g)約27表示方式アナログバンド幅(mm)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×7×28バックルDバックルバンド長(mm)約125×170防水
音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチ GRUS(グルス)音声時計 ボイス電波 トーキングウォッチGRUS(グルス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
音声で時刻を知らせるボイス電波腕時計です。ボイス電波腕時計は、電波受信機能を搭載した日本で初めてのアナログボイスウォッチです。 ワンプッシュで時間と日付を音声でお知らせしてくれます。音声はプロ女性アナウンサーの肉声を採用、とても聞き取りやすい音声が流れます。 デザインも日常生活の中に溶け込むような大変お洒落なものに仕上がっています。
機能時刻電波受信機能、防水・防滴表示方式アナログ仕様音声でお知らせ(時刻、日付、操作ガイダンス、電池交換)時報材質(ケース)ステンレス寸法(幅W×厚さ)(mm)ケース:35.5×16動作クォーツカレンダー付き防水性非防水
ヒートショックセンサー GRUS(グルス)ヒートショックセンサーGRUS(グルス)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。 一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。 ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室センサー人感センサー寸法(縦×横)(mm)125×60温度センサー2ヵ所同時測定液晶サイズデジタルLCD電池単4電池 1本
歩数計 歩幅・心拍計測 GRUS(グルス)歩数計 歩幅・心拍計測GRUS(グルス)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質ABS樹脂質量(g)24寸法(縦×横)(mm)32×84機能タッチ式心拍計測機能モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)動作クォーツ
ロービジョンウォッチ GRUS(グルス)ロービジョンウォッチGRUS(グルス)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ロービジョン(弱視者)向けに企画開発された腕時計。様々な症状の方がいらっしゃいますが、比較的見やすい文字盤を使っていただけるように当事者の協力を得て製作しました。視覚障害者、高齢者の方でも時計の脱着が容易なDバックルを採用。Dバックルとはバンドの端と端を専用のバックルで繋げることのできるバックルです。着脱の際にはバックルを折りたたんだり開いたりして行うことができます。重量は約45グラムと軽量です。文字盤の厚みは7ミリと軽量でストレスなく着用できます。文字盤デザインはもちろん、針のサイズ、重量やベルトの装着し易さまでこだわっています。
材質(バンド)本革材質(本体)合金質量(g)約45表示方式アナログバンド幅(mm)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×7×38バックルDバックルバンド長(mm)約150×195防水