絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Three Axis

Three Axisのページです。Three Axisは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、その他などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社イチネンミツトモ
設立1971/04/10
所在地〒673-0434 兵庫県三木市別所町小林657番地の75
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリベッターキット Three Axis

    ハンドリベッターキット

    Three Axis(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
  • バキュームリフターミニ Three Axis

    バキュームリフターミニ

    Three Axis(9件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)
    当日出荷
    取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
  • グルースティック ブラック 12本組 Three Axis

    グルースティック ブラック 12本組

    Three Axis(9件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(24件のレビュー)
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
    用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
  • ハンディーニブラー Three Axis

    ハンディーニブラー

    Three Axis(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
    用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
  • ミニレンチセット Three Axis

    ミニレンチセット

    Three Axis(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10材質クロームバナジウム鋼商品構成セット品
  • PAVA COOL製 スプリングクランプ Three Axis

    PAVA COOL製 スプリングクランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製本体:ブラック、口金:オレンジ
  • ラチェットバークランプ Three Axis

    ラチェットバークランプ

    Three Axis(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1台で2役
    アゴの深さ(mm)約30材質ナイロン樹脂
  • サクションカップ Three Axis

    サクションカップ

    Three Axis(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7773全長(mm)83質量(g)140ハンドル幅(mm)15アズワン品番65-1939-95
  • セミロンググルースティック 半透明 20本組 Three Axis

    セミロンググルースティック 半透明 20本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    659税込725
    1個(20本)
    欠品中
    松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!
    用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着半透明成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック ホワイト 12本組 Three Axis

    グルースティック ホワイト 12本組

    Three Axis(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    欠品中
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • グルースティック レッド 12本組 Three Axis

    グルースティック レッド 12本組

    Three Axis(1件のレビュー)
    329税込362
    1組(12本)
    当日出荷
    使いやすく、凹凸面などもOK!
    用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着にレッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 万能ハサミ刻鋏 Three Axis

    万能ハサミ刻鋏

    Three Axis(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
    全長(mm)200材質刃:ステンレス鋼SUS450J2(鋳造製)、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)50
  • 万能ハサミ刻鋏M Three Axis

    万能ハサミ刻鋏M

    Three Axis(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
    全長(mm)145材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)35
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    締める、広げる。1台で2役
    材質ナイロン樹脂
  • 電池式コードレスグルーガン Three Axis

    電池式コードレスグルーガン

    Three Axis(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
    電源タイプ電池式仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用付属品半透明グルースティック3本付きトラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ハンディーニブラー用替刃 Three Axis

    ハンディーニブラー用替刃

    Three Axis(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    用途ハンディニブラー専用です。
  • 貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis

    貫通型ソフトグリップドライバー

    Three Axis(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    4日以内出荷
    強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
    軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 貫通型ソフトグリップドライバー Three Axis

    貫通型ソフトグリップドライバー

    Three Axis(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。
    軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ドリルスタンド バイス付 Three Axis

    ドリルスタンド バイス付

    Three Axis(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小トラスコ品番837-3675質量(kg)2.32高さ(mm)(コラム)400ベース寸法(mm)150×145×25ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mmボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10最大ストローク(mm)60バイス最大口幅(mm)約65