カテゴリ
- 作業工具(37)
- 接着剤・補修材(9)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 物流用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Three Axis
- アクシスコミュニケーションズ(140)
- KITACO(42)
- SKF(日本エスケイエフ)(36)
- SPARKFUN(29)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- ALBA(アルバ)(21)
- RS PRO(18)
- CHAMELEON FACTORY(13)
- RITCHEY(10)
- SWAGE-LINE(9)
- NSK(日本精工)(7)
- EVS(6)
- martor(6)
- AXIS(アクシス)[日用品](6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- R.O.D(5)
- TENBA(4)
- ブランドをもっと見る
「axis」の検索結果
特価

ハンドリベッターキット
Three Axis(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860
バキュームリフターミニ
Three Axis(9件のレビュー)¥879税込¥9671セット(2個)当日出荷取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。 持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。材質(本体)ABS樹脂質量(g)約60(1個当たり)吸着面寸法(Φmm)約52最大吸着能力(kg)2(1個当たり)材質(吸盤)天然ゴム
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色ブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ドリルポンプ
Three Axis(24件のレビュー)¥4,980税込¥5,4781台当日出荷お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!用途各種液体の排出や移送に。使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
ハンディーニブラー
Three Axis(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
クイッククランプ
Three Axis¥599~税込¥659~1個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
グルースティック ホワイト 12本組
Three Axis(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色ホワイトトラスコ品番105-9839寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ミニグルーガン ヒューズ付き
Three Axis¥1,098税込¥1,2081個当日出荷凸凹面への接着可能。 安全設計(電流ヒューズ5A内臓) グルースティックを使ってカンタン接着&オリジナルホビー用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチックタイル・陶器・石・金属の接着に電源タイプAC電源式付属品半透明グルースティック5本トラスコ品番111-2505材質(本体)ポリアミド樹脂、(ノズル)アルミ、(スタンド)スチール質量(g)215消費電力(W)10定格使用時間(分)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
セミロンググルースティック 半透明 20本組
Three Axis(1件のレビュー)¥659税込¥7251個(20本)当日出荷松脂成分増量で粘着力アップ! 1本で長く使える!用途木、紙、革、布、ガラス、プラスチック、タイル、陶器、石、金属の接着色半透明成分EVA45%、ロジン(松脂)45%、パラフィン10%トラスコ品番105-9848質量(g)118寸法・サイズ(mm)Φ7.5×150危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルースティック ブラウン 12本組
Three Axis¥329税込¥3621組(12本)当日出荷色ブラウントラスコ品番105-9840材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スプリングクランプ
Three Axis¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
グルースティック
Three Axis¥329~税込¥362~1セット(12本)当日出荷から3日以内出荷用途使いやすく、凸凹面などもOK! 木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に材質EVA樹脂サイズ(mm)Φ7.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
電池式コードレスグルーガン
Three Axis(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。 木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。電源タイプ電池式仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用付属品半透明グルースティック3本付きトラスコ品番111-2507材質本体:ポリカーボネイトABS樹脂エラストマー質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック レッド 12本組
Three Axis(1件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色レッドトラスコ品番105-9841材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルースティック
Three Axis¥329税込¥3621組(12本)当日出荷から翌々日出荷使いやすく凸凹面にも接着できます。用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン寸法(Φmm×Lmm)約7.5×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
貫通型 ソフトグリップ ドライバーセット
Three Axis¥799税込¥8791個当日出荷強く締めたネジ、サビついたネジの緩め作業にセット内容+No.2×100、-1.3×6.3×100商品構成セット品
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm
Three Axis¥559税込¥6151丁当日出荷軽くてる使いやすいスリムタイプです。トラスコ品番388-6521形状先曲り全長(mm)150切断能力(mm)125
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷これ一台で穴用・軸用になるスナップリングプライヤーです。用途C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用使用範囲(Φmm)12~50トラスコ品番858-8545材質ヘッド:炭素鋼、本体:スチール、グリップ:PVC質量(g)163.6
ラジオペンチ150mm
Three Axis¥799税込¥8791丁当日出荷手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。トラスコ品番388-8000形状ラジオペンチ全長(mm)150切断能力(mm)1
バキュームリフター
Three Axis¥1,098税込¥1,2081個当日出荷キズをつけずにしっかり吸着します。取っ手のない棚や物の移動、車のへこみ直しに最適です。用途取っ手のない棚や物の移動、運搬に。車のへこみ直しにトラスコ品番838-8281寸法(mm)【吸着面】118最大吸着能力(kg)20ハンドル幅(mm)85
パームグリップドライバー (-)1.0×6.3
Three Axis¥399税込¥4391個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm
Three Axis¥509税込¥5601個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm
Three Axis¥509税込¥5601個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
貫通型 ソフトグリップ ドライバー組
Three Axis¥739税込¥8131セット(2本)4日以内出荷材質(グリップ)樹脂(ソフト)トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(3件のレビュー)¥539税込¥5931本4日以内出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり