カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 太陽技研
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • タカチ電機工業(4)
  • 大洋製器工業(3)
  • BIKEHAND(3)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 制研化学工業(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • トヨタ(2)
  • ミツビシ(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb26」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L

    太陽技研
    4,698税込5,168
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-L 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-L

    太陽技研
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)4制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
  • LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F 太陽技研

    LED表示灯サン・エミッターLH LH-100-F

    太陽技研
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)4制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
cob261特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cob261