カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- 太陽技研
- CC印(ニッカトー)(2)
- GB[制御機器](2)
- HIT(ヒット)(2)
- JAPPY(2)
- MAZDA(マツダ)(5)
- SSPOWER(2)
- TRUSCO(2)
- エレコム(1)
- キャンブロ(5)
- コクヨ(1)
- タッチパネルシステムズ(2)
- ナカバヤシ(3)
- ノーブランド(2)
- フクビ化学(2)
- 日興製綱(2)
- 未来工業(6)
- 現代総合金属(2)
- 銀鳥産業(2)
- ブランドをもっと見る
「cwb」の検索結果

LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-L
太陽技研¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45