カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 太陽技研
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • 東芝(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エコリカ(1)
  • JIT(1)
  • プレジール(1)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 日本ナインスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc12y」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F太陽技研
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-L太陽技研
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45