カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- グルーガン(2)
- グルースティック(1)
絞り込み
用途
ガラス(1)
木材(1)
硬質プラスチック(1)
紙(1)
陶磁器(1)
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(3)
- EARTH MAN(2)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- HAKKO(白光)(3)
- Three Axis(2)
- クラフトギャラリー(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 三洋貿易(2)
- M&M(1)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- 三洋ライフ(3)
- 東京理工舎(2)
- HOTO(2)
- RELIEF(1)
- SSPOWER(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ブランドをもっと見る
「guru-gann」の検索結果

グルーガン
WIZ'A¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂色ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V
グルーガン
WIZ'A¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷用途ホビーや修理などの接着、装飾、穴埋めの際に仕様電源スイッチ付き材質本体:樹脂色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)(約)1危険物の類別非危険物
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ