東洋バルヴ 東洋バルヴのページです。東洋バルヴは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在32件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 東洋バルヴ株式会社 所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋三丁目10番5号オンワードパークビルディング8階
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (32) ブランド: 東洋バルヴ商品レビュー: ★4以上すべて解除
東洋バルヴ (33件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 多目的・中圧汎用 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(フタ) C3771BE クラス 600 材質(弁箱) C3771BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
東洋バルヴ (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
東洋バルヴ (16件のレビュー) 当日出荷
用途 工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続ねじ Rc 接続方式 ストレート 材質(シート) R-PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C 3771 BE(ニッケルクロムめっき) 使用流体 冷温水・油・空気・不燃性ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル) SPCC(亜鉛めっき) 材質(フタ) C 3771 BE クラス 600 材質(弁箱) C 3771 BE 材質(弁棒) C3604BD(ニッケルめっき) ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷
ロストワックス精密鋳造
用途 高圧用
工業用・機器付属用 種別 ステンレス(SUS304) 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続ねじ Rc 材質(ボール) SUS316又はSUS304 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) SUS430(クロムめっき) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD 材質(弁体) CAC406 クラス 125 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (5件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 120以下 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質(本体) アルミニウム合金ADC12 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~100 適合規格 JIS B 2032 接続方式 ウェハー形 材質(シート) EPDM 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 ギア式 材質(ジスク) SCS13A 材質(弁体) ステンレスSCS13A クラス 10K 操作方式 ギヤ式 バルブ種類 バタフライバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 120以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 材質(弁箱) CAC406 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 ゲートバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 Y形 分類 ストレーナ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) SUS304 クラス 150(10K) 網目(ストレーナ) スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
東洋バルヴ (3件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃) 100以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) (100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状 丸形 材質(ハンドル) ADC12 材質(フタ) C3771BE 材質(パッキン) ノンアスベスト 材質(弁体) CAC(青銅鋳物) クラス 100 材質(弁棒) C3531 バルブ種類 グローブバルブ
東洋バルヴ (12件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムメッキ) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa) 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0 ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430/蝶ハンドル(ZDC2) クラス 600 ボア径 レデュースドボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。
そのため、
1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能
2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C1100BD-H 材質(プラグ) C3604BD 材質(フタ) C3771BE 材質(弁体) C3771BE クラス 125 接続形状 Rc 材質(弁箱) CAC406 バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) DRアロイ 材質(ボンネット) C3771BD 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 125 バルブ種類 グローブバルブ
東洋バルヴ (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 使用温度範囲(℃) 120以下 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 JIS規格 JIS B 2011 ハンドル形状 丸形 クラス 5K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) ステンレスSUS304 or SCS13A 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC 使用温度範囲(℃) 120以下 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 150 接続形状 Rc バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 JIS規格 JIS B 2031 ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 青銅CAC406 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 使用温度範囲(℃) 180以下 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ハンドル) SUS 430(65A、80AFCD400) クラス 600 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 180以下 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ) SCS13A ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) ノンアスベスト 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 接続ねじ Rc 材質(シート) 強化PTFE 材質(ボール) SUS316 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気 材質(キャップ) SCS14A 最高許容圧力(MPa) 5.5(常温の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316(クロムめっき) 材質(ハンドル) SUS304又はSUS430 クラス 800 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途 給水用 種別 CAC911 形状 Y形 規格 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49 分類 ストレーナ メッシュ 40 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K
東洋バルヴ (1件のレビュー) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅C3771BE 接続ねじ Rc 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 寸法H(mm) ショート:51、ロング:63 規格 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3 接続ねじ R×G(おねじ) 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 寸法d(Φmm) 10 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 Tハンドル 端接続 入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 5日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 寸法H(mm) ショート:51、ロング:63 規格 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-3 接続ねじ Rc×G(おねじ) 寸法D1(mm) 40 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE 寸法d(Φmm) 10 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) 80℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状 Tハンドル 端接続 入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ クラス 10K バルブ種類 ボールバルブ
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 20日以内出荷
用途 蒸気、高温水ラインに好適。 形状 ストレート ハンドル形状 ハンドル無し クラス 10K バルブ種類 チェッキバルブ
東洋バルヴ (2件のレビュー) 4日以内出荷 から 22日以内出荷
用途 下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。 形状 ストレート ハンドル形状 ハンドル無し クラス 125
東洋バルヴ (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 5K