カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(127)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(229)
  • KITZ(キッツ)(147)
  • リケン(136)
  • 桑名金属工業(61)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(52)
  • ベン(48)
  • ブリストワ(47)
  • ベンカン機工(45)
  • 古林工業(40)
  • シーケー金属(39)
  • 淡路マテリア(33)
  • セキスイ(32)
  • RS PRO(30)
  • スリーエム工業(27)
  • イノック(26)
  • イシグロ(23)
  • 三木プーリ(22)
  • 東亜高級継手バルブ製造(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「125A 5B」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金ADC12形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

    東洋バルヴ
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)形状ストレート材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ

    鋳鉄ゲートバルブ10K

    東洋バルヴ
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
  • FC Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    FC Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)主要材質ステンレスクラス10K
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下JIS規格JIS B 2031クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】

    東洋バルヴ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(シート)EPDMクラス20K
  • FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

    東洋バルヴ
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 鋳鉄ゲートバルブ5K 東洋バルヴ

    鋳鉄ゲートバルブ5K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

    東洋バルヴ
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    10K配管用ボルトナット付です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
  • アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤) 東洋バルヴ

    アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)

    東洋バルヴ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K
  • 16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートクラス16Kバルブ種類チェッキバルブ
  • FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】 東洋バルヴ

    FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】

    東洋バルヴ
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温2.0接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤操作方式ギヤ式
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR接続ウエハー使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングバタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニング最高使用圧力(MPa)ナイロンライニングは60℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式ウエハー寸法D1(mm)100材質(シート)NBR使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)球状黒鉛鋳鉄FCD450+ナイロンライニングクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ

    10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

    東洋バルヴ
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形寸法L2(mm)64材質(シート)NBR使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR/EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410又は、SUS403クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 Y形ストレーナ 10-FTF-N 10-FTF-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    強靭です
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ 東洋バルヴ

    バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    深まる信頼・拡がるバリエーション
    材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • FCナイロンライニングY形ストレーナ 東洋バルヴ

    FCナイロンライニングY形ストレーナ

    東洋バルヴ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-52主要材質SUS304クラス10K
  • 鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ

    東洋バルヴ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    339,800税込373,780
    1個
    4日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
    材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
バルブカテゴリ