カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(18)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • STS(1)
  • VISHAY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200wog」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
ボールバルブ 600wog特集