カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(191)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- モノタロウ(23)
- KITZ(キッツ)(251)
- リケン(235)
- 桑名金属工業(128)
- 日本継手(旧:JFE継手)(99)
- ベンカン機工(87)
- シーケー金属(76)
- 吉年(67)
- ベン(65)
- 淡路マテリア(62)
- セキスイ(60)
- ヨシタケ(50)
- イノック(45)
- ブリストワ(44)
- テクノフレックス(43)
- 古林工業(42)
- スリーエム工業(39)
- 東亜高級継手バルブ製造(31)
- HSバルブ(30)
- ブランドをもっと見る
「65a 2-1/2b」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
125型 PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ(5件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
100型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
東洋バルヴ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
150型 青銅製リフトチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)
東洋バルヴ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄ゲートバルブ10K
東洋バルヴ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
10K 青銅製玉形弁(メタルシート)
東洋バルヴ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から20日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
FC Y形ストレーナ
東洋バルヴ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200主要材質ステンレス最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.7(飽和蒸気)クラス10K
10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)
東洋バルヴ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から22日以内出荷用途給湯用に適しています。形状ストレート接続方式ウェハー形材質(シート)FKM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ウォームギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製スイングチェッキバルブ(フランジ形)
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から20日以内出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
東洋バルヴ¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から20日以内出荷仕様配管用ボルト・ナット付材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250最高使用圧力(MPa)常温1.4材質(シート)NBR材質(弁体)青銅CAC406使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
東洋バルヴ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
東洋バルヴ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)常温1.4接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
グローブバルブ クラス5K
東洋バルヴ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から22日以内出荷トリムCAC406C製も供給できます。形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から15日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス5K
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)
東洋バルヴ¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K 鋳鉄製グローブバルブ
東洋バルヴ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷から5日以内出荷10K配管用ボルトナット付です。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
東洋バルヴ¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製Y形ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)
東洋バルヴ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCS13タイプウォームギヤ式最高使用圧力(MPa)1接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMハンドル形状ギヤ式材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10K
150型 青・黄銅アングルバルブ
東洋バルヴ¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ