カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • SMC(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • ノーブランド(10)
  • スリーナイン島野(10)
  • KYOCERA AVX(6)
  • タカチ電機工業(5)
  • 大阪魂(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • アズワン(3)
  • エスコ(3)
  • Namekawa(滑川軽銅)(3)
  • 光モール(3)
  • SIEMENS(3)
  • TRACO POWER(3)
  • RS PRO(3)
  • コノエ(2)
  • (2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1050 1mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下JIS規格JIS B 2031クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

    東洋バルヴ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
バルブカテゴリ