カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(108)
    • ボールバルブ(49)
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(15)
  • 3/8(17)
  • 1/2(45)
  • 3/4(48)
  • 1(36)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(32)
  • 2(33)
  • 2-1/2(7)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
材質
  • ステンレス(24)
  • 鋳鉄(2)
  • 青銅(24)
  • 黄銅(真鍮)(26)
呼び径(A)
  • 8(15)
  • 10(17)
  • 15(45)
  • 20(48)
  • 25(36)
  • 32(30)
  • 40(32)
  • 50(33)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(23)
  • 使用流体水(44)
  • 使用流体油(23)
  • 使用流体空気(16)
  • 使用流体蒸気(10)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(6)
ボールバルブ種類
フルボア(16)
ボールバルブ種類
レデューストボア(6)
接続方式
  • ねじ込み形(21)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(2)
  • ソルダー形(1)
  • フランジ形(4)
ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(11)
  • レバー式(26)
  • 蝶形(2)
  • 首長形(6)
T形・レバー式・蝶形・首長形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(48)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(13)
  • 1.0(8)
  • 1.4(8)
  • 2.75(1)
  • 2.8(6)
  • 4.1(11)
  • 5.5(3)
1・1.0・1.4・2.75・2.8・4.1・5.5
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(127)
  • KITZ(キッツ)(354)
  • uni(三菱鉛筆)(394)
  • OHNO(大野ゴム工業)(7)
  • サンノート(3)
  • ゼブラ(247)
  • TKG(93)
  • マルエフ(7)
  • EBM(江部松商事)(127)
  • ライオンケミカル(3)
  • IKO(日本トムソン)(1,210)
  • NSK(日本精工)(2,878)
  • RS PRO(671)
  • SKF(日本エスケイエフ)(933)
  • SMC(2,369)
  • エスコ(1,581)
  • ホンダ(632)
  • ラムマウント(542)
  • 黒田精工(1,525)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bo-ru」の検索結果

108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)

    東洋バルヴ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
    用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

    東洋バルヴ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

    東洋バルヴ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート(ワンピース)材質(本体)SCS14A接続ねじRc使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ

    東洋バルヴ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ 東洋バルヴ

    800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UXシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート(ロングネック)材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)R-PTFE材質(フタ)SCS13Aクラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ 東洋バルヴ

    800型 ステンレスボールバルブ(スタンダードボア)UMUシリーズ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304又はSUS430クラス800ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    800型 ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(スプリングワッシャー)SUS304形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気材質(キャップ)SCS14A最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:5.5ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(クロムめっき)材質(ハンドル)SUS304材質(六角ナット)SUS304クラス800ボア径フルボア材質(スラストベアリング)強化PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ

    東洋バルヴ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)(120℃以下の水・油・ガス)1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型 青銅製Tハンドルボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、80℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.0ハンドル形状Tハンドルクラス400バルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)

    東洋バルヴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
  • 10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】 東洋バルヴ

    黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】

    東洋バルヴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)常温1.0材質(シート)PTFE材質(弁体)黄銅C3771BE(クロムめっき)使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤呼び圧力600
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ソケット形ボール弁(えんむすび)フルボア・ロングネック・Tハンドル

    東洋バルヴ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)123寸法H(mm)73規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1寸法D(mm)38.5接続方式差込み(ソケット形)寸法D1(mm)80材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS304使用流体水道水・清水寸法d1(mm)26.45最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)NBR・EPDM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネック) 東洋バルヴ

    10K型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネック)

    東洋バルヴ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • 400型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネックTハンドル) 東洋バルヴ

    400型 鉛レス青銅ボールバルブ (ロングネックTハンドル)

    東洋バルヴ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)強化プラスチック材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス400材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア) 東洋バルヴ

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア)

    東洋バルヴ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品)

    東洋バルヴ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc寸法D1(mm)150材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤最高許容圧力(MPa)常温1.0ハンドル形状レバー式使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)R-PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1ハンドル形状Tハンドルクラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット) 東洋バルヴ

    400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット)

    東洋バルヴ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア) 東洋バルヴ

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア)

    東洋バルヴ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブカテゴリ
関連カテゴリ