カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • エスコ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ノーブランド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1100bd-h」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)東洋バルヴ
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ
バルブカテゴリ