カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • 廣杉計器(365)
  • エスコ(135)
  • 右下精器製造(116)
  • TAKIGEN(タキゲン)(109)
  • ユタカ(Crown)(42)
  • アソー(41)
  • ノーブランド(27)
  • 第一計器(23)
  • 長野計器(19)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • ゼンシン(15)
  • フジトク(11)
  • アズワン(8)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • 大和バルブ(5)
  • SMC(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604bd」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    5,798税込6,378
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
  • 200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅ストレート形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅アングル形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状アングル接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅ストレート形調整バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート接続方式R×Rc寸法D1(mm)47.5分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ローレット式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント) 東洋バルヴ

    200型 青銅アングル形切換バルブ (ねじ込み形×ニップルジョイント)

    東洋バルヴ
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    形状アングル接続方式R×Rc分類各種用途バルブ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)C 3771 BEクラス200材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ジスクホルダ)C 3604 BD材質(弁箱付弁座)PTFE
  • 10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア) 東洋バルヴ

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネックTハンドル)(フルボア)

    東洋バルヴ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)119接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状Tハンドル材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)強化ナイロンクラス10K材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア) 東洋バルヴ

    10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (ロングネック)(フルボア)

    東洋バルヴ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 150型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ

    10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

    東洋バルヴ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125H型 鉛レス青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.18Mpa使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE(鉛除去処理)材質(弁体)CAC(鉛除去処理)クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)バルブ種類チェッキバルブ
関連キーワード
c3604be特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c3604be