カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- KITZ(キッツ)(10)
- フジトク(10)
- アソー(7)
- 大和バルブ(2)
- エスコ(1)
- 第一計器(1)
- TBC(タブチ)(1)
- KVK(1)
- ユタカ(Crown)(1)
「c3771bd」の検索結果

125型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)
東洋バルヴ¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット)
東洋バルヴ¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から7日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ