カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- 日東工器(69)
- CKD(30)
- アリート(ariete)(20)
- EB-SK11(18)
- SK11(11)
- エレコム(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ゴールドメダル(6)
- 安立計器(4)
- 不二ラテックス(4)
- 大洋ツール(4)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱電機(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- CBC(computar)(3)
- 住商モンブラン(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「ebs」の検索結果

125型 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形仕切弁(えんむすび)ゲートバルブ
東洋バルヴ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷用途塩化ビニル管対応形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12)材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル)クラス10K材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
10K型 鉛レス青銅ソケット形バルブ(えんむすび)埋設用ゲートバルブ
東洋バルヴ¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷用途硬質塩化ビニル管に直接接合できる。TS工法を採用したTSブッシュ内蔵の全く新しく開発したバルブです。バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチ不要。バルブソケット使用時の面間に比べ3割減。特殊ソケットが金属バルブに覆われています。金属と樹脂の分解可能な構造で、分別リサイクルが出来ます。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0~45℃の水1.0接続方式差込み(ソケット形)使用流体水道水・清水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911(LFBC)クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥3,498~税込¥3,848~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0使用流体水ハンドル形状丸形クラス125接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ
東洋バルヴ¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)クラス125材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ