カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • BIGM(丸山製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j10bsr」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1台ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

    東洋バルヴ
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)

    東洋バルヴ
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

    東洋バルヴ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
バルブカテゴリ