カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- BIGM(丸山製作所)(4)
「j10bsr」の検索結果

10K 青銅製ゲートバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
東洋バルヴ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌々日出荷から22日以内出荷形状ストレート接続方式差込みJIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)
東洋バルヴ¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)
東洋バルヴ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ