カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(64)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- KITZ(キッツ)(107)
- ベン(45)
- ヨシタケ(27)
- 日本バルカー(22)
- アサヒAV(15)
- ヤガミ(13)
- ワシノ機器(12)
- エスコ(11)
- TOZEN(トーゼン)(11)
- セキスイ(10)
- 巴バルブ(10)
- アトムズ(10)
- テクノフレックス(10)
- ブリストワ(9)
- azbil(旧:山武)(7)
- 南国フレキ工業(7)
- MIEテクノ(6)
- 昭和技研工業(6)
- ブランドをもっと見る
「jis10k 40a」の検索結果

ダクタイル グローブ
東洋バルヴ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル グローブ 10-DG-N 10-DG-Nシリーズ
東洋バルヴ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ
東洋バルヴ¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から47日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス ウイングチャッキ 10-UNW 10-UNWシリーズ
東洋バルヴ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ウエハ使用流体水、油、空気ハンドル形状丸型バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄 グローブ J10-FGF J10-FGFシリーズ
東洋バルヴ¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)CAC406、FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031バルブ種類グローブバルブ
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DDF-N 10-DDF-Nシリーズ
東洋バルヴ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル ボール 10-DBF-N-L 10-DBF-N-Lシリーズ
東洋バルヴ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ
東洋バルヴ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から7日以内出荷強靭です材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
ダクタイル ジスク入りグローブ 10-DD-N 10-DD-Nシリーズ
東洋バルヴ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ
東洋バルヴ¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み