カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- 東洋バルヴ
- KITZ(キッツ)(487)
- ノーブランド(22)
- キッツエスシーティー(11)
「kitz 150」の検索結果

125型 PTFEジスク入グローブバルブ
東洋バルヴ(5件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
10K型 ダクタイル製グローブバルブ
東洋バルヴ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から3日以内出荷蒸気・高温水ラインに好適材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥85,980~税込¥94,578~1個22日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥149,800~税込¥164,780~1個32日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥209,800~税込¥230,780~1個32日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス ジスク入りグローブ K10-UDF-VA K10-UDF-VAシリーズ
東洋バルヴ¥559,800税込¥615,7801個32日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ