カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋バルヴ
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • ヤマト特殊鋼(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz tln」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ

    400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)

    東洋バルヴ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス400バルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ